自重堂
85401 エコ3バリューワンタックパンツ(春夏用)
オーソドックスでどこか凛々しい、3つの機能を持つシリーズ。エコ・製品制電・防汚加工の高機能ウエアを、リーズナブルな価格でご提供。
その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
種別
ワンタックパンツ
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル60、綿40
JIS規格
JIS T8118適合、帯電防止
生地
トリプルバリューソフトバーバリー(減量加工)
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
生地性能
防汚加工、製品制電
裾上げ
可
職業別シーン
鉄工・金属・機械製造、電気・設備工事、営業・配達
エコマーク認定番号
19 103 049
内容量
1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全52種類を絞り込む
色
アースグリーン
シルバー
スカイグレー
ネイビー
ウエスト(cm)
選択してください
70
73
76
79
82
85
88
91
96
101
106
112
120
52種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89122783
85401
ネイビー
78
70
¥
8,100
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89122792
85401
ネイビー
78
73
¥
8,100
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89122826
85401
ネイビー
78
82
¥
8,100
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89122853
85401
ネイビー
78
91
¥
8,100
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89122862
85401
ネイビー
78
96
¥
8,100
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89122871
85401
ネイビー
78
101
¥
8,100
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89122887
85401
ネイビー
78
106
¥
8,100
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89122896
85401
ネイビー
85
112
¥
8,100
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89122905
85401
ネイビー
85
120
¥
8,100
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89122914
85401
シルバー
78
70
¥
8,100
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89122923
85401
シルバー
78
73
¥
8,100
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89122932
85401
シルバー
78
76
¥
8,100
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89122941
85401
シルバー
78
79
¥
8,100
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89122957
85401
シルバー
78
82
¥
8,100
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
89122966
85401
シルバー
78
85
¥
8,100
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89122975
85401
シルバー
78
88
¥
8,100
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89122984
85401
シルバー
78
91
¥
8,100
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89122993
85401
シルバー
78
96
¥
8,100
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
89123002
85401
シルバー
78
101
¥
8,100
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89123011
85401
シルバー
78
106
¥
8,100
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89123027
85401
シルバー
85
112
¥
8,100
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89123036
85401
シルバー
85
120
¥
8,100
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89123045
85401
アースグリーン
78
70
¥
8,100
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89123054
85401
アースグリーン
78
73
¥
8,100
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89123063
85401
アースグリーン
78
76
¥
8,100
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
89123072
85401
アースグリーン
78
79
¥
8,100
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89123081
85401
アースグリーン
78
82
¥
8,100
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89123097
85401
アースグリーン
78
85
¥
8,100
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89123106
85401
アースグリーン
78
88
¥
8,100
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89123115
85401
アースグリーン
78
91
¥
8,100
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89123124
85401
アースグリーン
78
96
¥
8,100
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89123133
85401
アースグリーン
78
101
¥
8,100
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89123142
85401
アースグリーン
78
106
¥
8,100
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89123151
85401
アースグリーン
85
112
¥
8,100
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89123167
85401
アースグリーン
85
120
¥
8,100
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89123176
85401
スカイグレー
78
70
¥
8,100
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89123185
85401
スカイグレー
78
73
¥
8,100
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89123194
85401
スカイグレー
78
76
¥
8,100
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89123203
85401
スカイグレー
78
79
¥
8,100
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89123212
85401
スカイグレー
78
82
¥
8,100
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89123221
85401
スカイグレー
78
85
¥
8,100
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89123237
85401
スカイグレー
78
88
¥
8,100
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89123246
85401
スカイグレー
78
91
¥
8,100
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89123255
85401
スカイグレー
78
96
¥
8,100
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89123264
85401
スカイグレー
78
101
¥
8,100
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89123273
85401
スカイグレー
78
106
¥
8,100
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89123282
85401
スカイグレー
85
112
¥
8,100
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89123291
85401
スカイグレー
85
120
¥
8,100
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89122801
85401
ネイビー
78
76
¥
8,100
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
取扱停止中
返品不可
裾上げ可
89122817
85401
ネイビー
78
79
¥
8,100
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
取扱停止中
返品不可
裾上げ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ