自重堂
82201 製品制電吸湿発熱ワンタックパンツ(秋冬用)
吸湿発熱加工を施した、ウォームビス対応ユニフォーム。「製品制電」「消臭&抗菌」「ウイングアームⅡ」と、快適ワークをサポートする機能が満載。
その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
仕様
消臭&抗菌テープ
種別
ワンタックパンツ
混率(%)
綿55、ポリエステル45
機能
制電、吸湿、発熱
JIS規格
JIS T-8118適合、帯電防止
生地
デュアルアクションソフトウォームツイル
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
製品制電、消臭&抗菌効果
裾上げ
可
内容量
1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
52
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89125303
82201
ネイビー
78
70
¥
8,800
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
89125312
82201
ネイビー
78
73
¥
8,800
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89125321
82201
ネイビー
78
76
¥
8,800
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89125337
82201
ネイビー
78
79
¥
8,800
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89125346
82201
ネイビー
78
82
¥
8,800
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89125355
82201
ネイビー
78
85
¥
8,800
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89125364
82201
ネイビー
78
88
¥
8,800
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89125373
82201
ネイビー
78
91
¥
8,800
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89125382
82201
ネイビー
78
96
¥
8,800
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89125391
82201
ネイビー
78
101
¥
8,800
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89125407
82201
ネイビー
78
106
¥
8,800
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89125416
82201
ネイビー
85
112
¥
8,800
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89125425
82201
ネイビー
85
120
¥
8,800
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89125434
82201
シルバー
78
70
¥
8,800
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
89125443
82201
シルバー
78
73
¥
8,800
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89125452
82201
シルバー
78
76
¥
8,800
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89125461
82201
シルバー
78
79
¥
8,800
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89125477
82201
シルバー
78
82
¥
8,800
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89125486
82201
シルバー
78
85
¥
8,800
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89125495
82201
シルバー
78
88
¥
8,800
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89125504
82201
シルバー
78
91
¥
8,800
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89125513
82201
シルバー
78
96
¥
8,800
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89125522
82201
シルバー
78
101
¥
8,800
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89125531
82201
シルバー
78
106
¥
8,800
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89125547
82201
シルバー
85
112
¥
8,800
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89125556
82201
シルバー
85
120
¥
8,800
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89125565
82201
アースグリーン
78
70
¥
8,800
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89125574
82201
アースグリーン
78
73
¥
8,800
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89125583
82201
アースグリーン
78
76
¥
8,800
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89125592
82201
アースグリーン
78
79
¥
8,800
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89125601
82201
アースグリーン
78
82
¥
8,800
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89125617
82201
アースグリーン
78
85
¥
8,800
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89125626
82201
アースグリーン
78
88
¥
8,800
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89125635
82201
アースグリーン
78
91
¥
8,800
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89125644
82201
アースグリーン
78
96
¥
8,800
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89125653
82201
アースグリーン
78
101
¥
8,800
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89125662
82201
アースグリーン
78
106
¥
8,800
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89125671
82201
アースグリーン
85
112
¥
8,800
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89125687
82201
アースグリーン
85
120
¥
8,800
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89125696
82201
ロイヤルブルー
78
70
¥
8,800
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89125705
82201
ロイヤルブルー
78
73
¥
8,800
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89125714
82201
ロイヤルブルー
78
76
¥
8,800
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89125723
82201
ロイヤルブルー
78
79
¥
8,800
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89125732
82201
ロイヤルブルー
78
82
¥
8,800
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89125741
82201
ロイヤルブルー
78
85
¥
8,800
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89125757
82201
ロイヤルブルー
78
88
¥
8,800
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89125766
82201
ロイヤルブルー
78
91
¥
8,800
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89125775
82201
ロイヤルブルー
78
96
¥
8,800
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89125784
82201
ロイヤルブルー
78
101
¥
8,800
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89125793
82201
ロイヤルブルー
78
106
¥
8,800
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ