自重堂
86201 接触冷感ワンタックパンツ(春夏用)
接触冷感と高い通気性のある素材を使用したクールビス対応ユニフォーム。「接触冷感」「高通気」「消臭&抗菌」、夏の快適ワークをサポートする多機能ユニフォーム。
その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
仕様
消臭&抗菌テープ
種別
ワンタックパンツ
混率(%)
ポリエステル65、綿35
機能
冷感
JIS規格
JIS T-8118適合、帯電防止
生地
デュアルアクションクールポプリン
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
清涼機能素材(接触冷感・高通気)、消臭&抗菌効果
裾上げ
可
職業別シーン
建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、鉄工・金属・機械製造
内容量
1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
52
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89127184
86201
ネイビー
78
70
¥
8,800
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89127193
86201
ネイビー
78
73
¥
8,800
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89127202
86201
ネイビー
78
76
¥
8,800
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89127211
86201
ネイビー
78
79
¥
8,800
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
55日以内出荷
返品不可
裾上げ可
89127227
86201
ネイビー
78
82
¥
8,800
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
89127236
86201
ネイビー
78
85
¥
8,800
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89127245
86201
ネイビー
78
88
¥
8,800
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
20日以内出荷
返品不可
裾上げ可
89127254
86201
ネイビー
78
91
¥
8,800
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
5日以内出荷
返品不可
裾上げ可
89127263
86201
ネイビー
78
96
¥
8,800
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
14日以内出荷
返品不可
裾上げ可
89127272
86201
ネイビー
78
101
¥
8,800
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89127281
86201
ネイビー
78
106
¥
8,800
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89127297
86201
ネイビー
85
112
¥
8,800
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89127306
86201
ネイビー
85
120
¥
8,800
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89127315
86201
シルバー
78
70
¥
8,800
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89127324
86201
シルバー
78
73
¥
8,800
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89127333
86201
シルバー
78
76
¥
8,800
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89127342
86201
シルバー
78
79
¥
8,800
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89127351
86201
シルバー
78
82
¥
8,800
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89127367
86201
シルバー
78
85
¥
8,800
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89127376
86201
シルバー
78
88
¥
8,800
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89127394
86201
シルバー
78
96
¥
8,800
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89127403
86201
シルバー
78
101
¥
8,800
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89127412
86201
シルバー
78
106
¥
8,800
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89127421
86201
シルバー
85
112
¥
8,800
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89127437
86201
シルバー
85
120
¥
8,800
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89127446
86201
アースグリーン
78
70
¥
8,800
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89127455
86201
アースグリーン
78
73
¥
8,800
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89127464
86201
アースグリーン
78
76
¥
8,800
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89127473
86201
アースグリーン
78
79
¥
8,800
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89127482
86201
アースグリーン
78
82
¥
8,800
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
7日以内出荷
返品不可
裾上げ可
89127491
86201
アースグリーン
78
85
¥
8,800
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
40日以内出荷
返品不可
裾上げ可
89127507
86201
アースグリーン
78
88
¥
8,800
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89127516
86201
アースグリーン
78
91
¥
8,800
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89127525
86201
アースグリーン
78
96
¥
8,800
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89127534
86201
アースグリーン
78
101
¥
8,800
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89127543
86201
アースグリーン
78
106
¥
8,800
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89127552
86201
アースグリーン
85
112
¥
8,800
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89127561
86201
アースグリーン
85
120
¥
8,800
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89127577
86201
ロイヤルブルー
78
70
¥
8,800
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89127586
86201
ロイヤルブルー
78
73
¥
8,800
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89127595
86201
ロイヤルブルー
78
76
¥
8,800
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89127604
86201
ロイヤルブルー
78
79
¥
8,800
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89127613
86201
ロイヤルブルー
78
82
¥
8,800
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89127622
86201
ロイヤルブルー
78
85
¥
8,800
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89127631
86201
ロイヤルブルー
78
88
¥
8,800
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89127647
86201
ロイヤルブルー
78
91
¥
8,800
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89127656
86201
ロイヤルブルー
78
96
¥
8,800
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89127665
86201
ロイヤルブルー
78
101
¥
8,800
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89127674
86201
ロイヤルブルー
78
106
¥
8,800
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89127683
86201
ロイヤルブルー
85
112
¥
8,800
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ