自重堂
8812 製品制電ストレッチレディースパンツ(秋冬用)
レディーススモックの、ロングセラー。
その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
種別
パンツ
混率(%)
ポリエステル100
機能
制電
JIS規格
JIS T8118適合、帯電防止
生地
サージ
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
製品制電、ストレッチ
裾上げ
可
性別
女性用
内容量
1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全18種類を絞り込む
色
セージブルー
ネイビー
ミントグリーン
ウエスト(cm)
選択してください
60~65
65~70
70~75
75~80
80~90
90~105
18種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89141166
8812
ミントグリーン
73
60~65
¥
12,500
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89141175
8812
ミントグリーン
73
65~70
¥
12,500
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89141184
8812
ミントグリーン
73
70~75
¥
12,500
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89141193
8812
ミントグリーン
73
75~80
¥
12,500
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89141202
8812
ミントグリーン
70
80~90
¥
12,500
¥
6,390
¥
7,029
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89141211
8812
ミントグリーン
70
90~105
¥
12,500
¥
7,790
¥
8,569
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89141227
8812
セージブルー
73
60~65
¥
12,500
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89141236
8812
セージブルー
73
65~70
¥
12,500
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89141245
8812
セージブルー
73
70~75
¥
12,500
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89141254
8812
セージブルー
73
75~80
¥
12,500
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89141263
8812
セージブルー
70
80~90
¥
12,500
¥
6,390
¥
7,029
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89141272
8812
セージブルー
70
90~105
¥
12,500
¥
7,790
¥
8,569
(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
89141281
8812
ネイビー
73
60~65
¥
12,500
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89141297
8812
ネイビー
73
65~70
¥
12,500
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89141306
8812
ネイビー
73
70~75
¥
12,500
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89141315
8812
ネイビー
73
75~80
¥
12,500
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89141324
8812
ネイビー
70
80~90
¥
12,500
¥
6,390
¥
7,029
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89141333
8812
ネイビー
70
90~105
¥
12,500
¥
7,790
¥
8,569
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください