自重堂
81601 製品制電ストレッチワンタックパンツ(秋冬用)
突起物の露出をなくした多機能男女ペアユニフォームに、ストレッチ性をプラス。「製品制電」「ストレッチ性」「消臭&抗菌」機能を装備。
その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
股下(cm)
78
仕様
消臭&抗菌テープ、脇ゴム仕様、バックルガード
種別
ワンタックパンツ
混率(%)
ポリエステル65、綿35
機能
制電
JIS規格
JIS T8118適合、製品制電
生地
ストレッチツイル
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
ストレッチ、製品制電、消臭&抗菌効果
裾上げ
可
内容量
1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89154746
81601
ネイビー
70~76
¥
7,800
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
87日以内出荷
返品不可
裾上げ可
89154755
81601
ネイビー
77~82
¥
7,800
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
13日以内出荷
返品不可
裾上げ可
89154764
81601
ネイビー
83~88
¥
7,800
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89154773
81601
ネイビー
89~94
¥
7,800
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89154782
81601
ネイビー
95~106
¥
7,800
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89154791
81601
ネイビー
107~118
¥
7,800
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89154807
81601
ネイビー
119~130
¥
7,800
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
欠品中
返品不可
裾上げ可
出荷予定:2026年5月下旬
89154816
81601
シルバー
70~76
¥
7,800
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
12日以内出荷
返品不可
裾上げ可
89154825
81601
シルバー
77~82
¥
7,800
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
欠品中
返品不可
裾上げ可
出荷予定:2026年4月中旬
89154834
81601
シルバー
83~88
¥
7,800
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
7日以内出荷
返品不可
裾上げ可
89154843
81601
シルバー
89~94
¥
7,800
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
89154852
81601
シルバー
95~106
¥
7,800
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89154861
81601
シルバー
107~118
¥
7,800
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89154877
81601
シルバー
119~130
¥
7,800
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89154886
81601
アースグリーン
70~76
¥
7,800
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89154895
81601
アースグリーン
77~82
¥
7,800
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89154904
81601
アースグリーン
83~88
¥
7,800
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89154913
81601
アースグリーン
89~94
¥
7,800
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89154922
81601
アースグリーン
95~106
¥
7,800
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89154931
81601
アースグリーン
107~118
¥
7,800
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89154947
81601
アースグリーン
119~130
¥
7,800
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89154956
81601
ロイヤルブルー
70~76
¥
7,800
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89154983
81601
ロイヤルブルー
89~94
¥
7,800
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
欠品中
返品不可
裾上げ可
出荷予定:2026年4月上旬
89154992
81601
ロイヤルブルー
95~106
¥
7,800
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
欠品中
返品不可
裾上げ可
出荷予定:2026年4月上旬
89155001
81601
ロイヤルブルー
107~118
¥
7,800
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89155017
81601
ロイヤルブルー
119~130
¥
7,800
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89154965
81601
ロイヤルブルー
77~82
¥
7,800
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
取扱停止中
返品不可
裾上げ可
89154974
81601
ロイヤルブルー
83~88
¥
7,800
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
欠品中
返品不可
裾上げ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください