曜日別特売

85601 製品制電ストレッチワンタックパンツ(春夏用)

85601 製品制電ストレッチワンタックパンツ(春夏用) - 自重堂85601 製品制電ストレッチワンタックパンツ(春夏用) - 自重堂85601 製品制電ストレッチワンタックパンツ(春夏用) - 自重堂85601 製品制電ストレッチワンタックパンツ(春夏用) - 自重堂85601 製品制電ストレッチワンタックパンツ(春夏用) - 自重堂85601 製品制電ストレッチワンタックパンツ(春夏用) - 自重堂85601 製品制電ストレッチワンタックパンツ(春夏用) - 自重堂85601 製品制電ストレッチワンタックパンツ(春夏用) - 自重堂
(2件のレビュー)

ボタンやファスナー等の突起物の露出をなくした、安全設計の男女ペアユニフォーム。「製品制電」「ストレッチ」「消臭&抗菌」機能を装備したリーズナブルなユニフォーム。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
股下(cm)78仕様消臭&抗菌テープ、脇ゴム仕様、バックルガード種別ワンタックパンツ混率(%)ポリエステル65、綿35機能制電JIS規格JIS T8118適合、製品制電生地ストレッチバーバリーRoHS指令(10物質対応)対応生地性能ストレッチ、製品制電、消臭&抗菌効果裾上げ職業別シーン鉄工・金属・機械製造、電気・設備工事内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全28種類を絞り込む
ウエスト(cm)
28種類すべて表示中
注文コード
品番
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8915654185601ネイビー70~76
7,800
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8915655785601ネイビー77~82
7,800
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8915656685601ネイビー83~88
7,800
3,690
4,059(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
8915657585601ネイビー89~94
7,800
3,690
4,059(税込)
4日以内出荷
返品不可
裾上げ可
8915658485601ネイビー95~106
7,800
3,790
4,169(税込)
35日以内出荷
返品不可
裾上げ可
8915659385601ネイビー107~118
7,800
4,590
5,049(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
8915660285601ネイビー119~130
7,800
4,590
5,049(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8915661185601シルバー70~76
7,800
3,690
4,059(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
8915662785601シルバー77~82
7,800
3,690
4,059(税込)
欠品中
返品不可
裾上げ可
出荷予定:2026年6月上旬
8915666385601シルバー107~118
7,800
4,590
5,049(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8915667285601シルバー119~130
7,800
4,590
5,049(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8915668185601アースグリーン70~76
7,800
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8915669785601アースグリーン77~82
7,800
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8915670685601アースグリーン83~88
7,800
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8915671585601アースグリーン89~94
7,800
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8915672485601アースグリーン95~106
7,800
3,790
4,169(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8915673385601アースグリーン107~118
7,800
4,590
5,049(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8915674285601アースグリーン119~130
7,800
4,590
5,049(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8915675185601ロイヤルブルー70~76
7,800
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8915676785601ロイヤルブルー77~82
7,800
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8915677685601ロイヤルブルー83~88
7,800
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8915678585601ロイヤルブルー89~94
7,800
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8915679485601ロイヤルブルー95~106
7,800
3,790
4,169(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8915680385601ロイヤルブルー107~118
7,800
4,590
5,049(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8915681285601ロイヤルブルー119~130
7,800
4,590
5,049(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8915663685601シルバー83~88
7,800
3,690
4,059(税込)
取扱停止中
返品不可
裾上げ可
8915664585601シルバー89~94
7,800
3,690
4,059(税込)
取扱停止中
返品不可
裾上げ可
8915665485601シルバー95~106
7,800
3,790
4,169(税込)
取扱停止中
返品不可
裾上げ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-05-26
用途: 日々の仕事
その他業種

リピート購入させていただきました。会社での購入は裾上げがないのでモノタロウさんありきです。ありがとうございました。

2021-08-28
用途: 会社の仕事着
その他業種

とてもやわらかくて、この季節サラサラ感があって薄くて着心地の良い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする