自重堂
305 ストレッチブルゾン(秋冬用)
裏綿ツイルが醸し出すソフトなボリューム感。裏綿ツイル独自のふくらみ感やソフトなボリューム感とストレッチ性、そしてシンプルなデザインが幅広いワーカーから人気を集めています。
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様
スタンドカラー着用も可能、左袖アクセントテープ、ワンポイント、内ポケット
種別
長袖ブルゾン
混率(%)
ポリエステル80、綿20(表/ポリエステル100・裏/綿100)
生地
裏綿ツイル
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
帯電防止素材使用、ストレッチ
名入れ
可
内容量
1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全18種類を絞り込む
色
アイボリー
ネイビー
ブルーグレー
サイズ
選択してください
4L
EL
L
LL
M
S
18種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88986852
305
ブルーグレー
S
¥
18,000
¥
8,590
¥
9,449
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
88986861
305
ブルーグレー
M
¥
18,000
¥
8,590
¥
9,449
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
88986877
305
ブルーグレー
L
¥
18,000
¥
8,590
¥
9,449
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
88986886
305
ブルーグレー
LL
¥
18,000
¥
8,590
¥
9,449
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
88986895
305
ブルーグレー
EL
¥
18,000
¥
8,790
¥
9,669
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
88986904
305
ブルーグレー
4L
¥
18,000
¥
10,900
¥
11,990
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
88986913
305
ネイビー
S
¥
18,000
¥
8,590
¥
9,449
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
88986922
305
ネイビー
M
¥
18,000
¥
8,590
¥
9,449
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
88986931
305
ネイビー
L
¥
18,000
¥
8,590
¥
9,449
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
88986947
305
ネイビー
LL
¥
18,000
¥
8,590
¥
9,449
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
88986956
305
ネイビー
EL
¥
18,000
¥
8,790
¥
9,669
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
88986965
305
ネイビー
4L
¥
18,000
¥
10,900
¥
11,990
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
88986974
305
アイボリー
S
¥
18,000
¥
8,590
¥
9,449
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
88986983
305
アイボリー
M
¥
18,000
¥
8,590
¥
9,449
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
88986992
305
アイボリー
L
¥
18,000
¥
8,590
¥
9,449
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
88987001
305
アイボリー
LL
¥
18,000
¥
8,590
¥
9,449
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
88987017
305
アイボリー
EL
¥
18,000
¥
8,790
¥
9,669
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
88987026
305
アイボリー
4L
¥
18,000
¥
10,900
¥
11,990
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください