曜日別特売

2300 電効切火ブルゾン(秋冬用)

2300 電効切火ブルゾン(秋冬用) - 自重堂2300 電効切火ブルゾン(秋冬用) - 自重堂2300 電効切火ブルゾン(秋冬用) - 自重堂2300 電効切火ブルゾン(秋冬用) - 自重堂2300 電効切火ブルゾン(秋冬用) - 自重堂

さまざまな危険からワーカーをしっかりガード。難燃性、耐薬品性、耐久性を発揮し、危険を伴うシーンでの安全をキープします。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様ノーフォーク種別長袖ブルゾン混率(%)メタ型アラミド(コーネックスR)75、ポリエステル(難燃繊維)20、パラ型アラミド(テクノーラR)5生地エスタミドツイルRoHS指令(10物質対応)対応生地性能製品制電、難燃性・耐火性・耐薬品性素材仕様名入れ内容量1着
注意
※1.この作業服は炉前溶接現場での着用はお避けください。2.火災等、火中への侵入接触を目的とした着用はお避け下さい。3.可燃物、油脂等の汚れが燃え上がることがありますので付着物を取り除いてご着用ください。4.化学薬品、放射性物質、細菌に対する防護性能はありません。5.切創防止機能はありません。6.溶接金属の飛散、溶接作業でのスパッタ、活線作業中のアーク等で生地に穴があくことがありますので、火傷、怪我等にご注意ください。7.洗濯表示の指示通りに洗濯してください。
全18種類を絞り込む
サイズ
18種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
889922672300アースグリーンS
20,000
9,490
10,439(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
889922852300アースグリーンL
20,000
9,490
10,439(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
889922942300アースグリーンLL
20,000
9,490
10,439(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
889923032300アースグリーンEL
20,000
9,590
10,549(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
889923122300アースグリーン4L
20,000
11,900
13,090(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
889923212300ネイビーS
20,000
9,490
10,439(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
889923372300ネイビーM
20,000
9,490
10,439(税込)
15日以内出荷
返品不可
名入れ可
889923462300ネイビーL
20,000
9,490
10,439(税込)
18日以内出荷
返品不可
名入れ可
889923552300ネイビーLL
20,000
9,490
10,439(税込)
欠品中
返品不可
名入れ可
出荷予定:2026年7月上旬
889923642300ネイビーEL
20,000
9,590
10,549(税込)
27日以内出荷
返品不可
名入れ可
889923732300ネイビー4L
20,000
11,900
13,090(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
889923822300グリーンS
20,000
9,490
10,439(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
889924072300グリーンL
20,000
9,490
10,439(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
889924252300グリーンEL
20,000
9,590
10,549(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
889924342300グリーン4L
20,000
11,900
13,090(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
889922762300アースグリーンM
20,000
9,490
10,439(税込)
欠品中
返品不可
名入れ可
889923912300グリーンM
20,000
9,490
10,439(税込)
欠品中
返品不可
名入れ可
889924162300グリーンLL
20,000
9,490
10,439(税込)
欠品中
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする