曜日別特売

9600 防寒ブルゾン(フード付)

9600 防寒ブルゾン(フード付) - 自重堂9600 防寒ブルゾン(フード付) - 自重堂9600 防寒ブルゾン(フード付) - 自重堂9600 防寒ブルゾン(フード付) - 自重堂9600 防寒ブルゾン(フード付) - 自重堂9600 防寒ブルゾン(フード付) - 自重堂9600 防寒ブルゾン(フード付) - 自重堂9600 防寒ブルゾン(フード付) - 自重堂

胴裏ボアで冬の厳しい寒さを完全防備。あらゆるワーキングシーンに対応するので、とても重宝がられる防寒ウエア。軽い着心地と胴裏ボアの温かさでロングセラーの名を欲しいままにしています。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様落し込み収納式フード、胴裏、衿ボア仕様(取り外し式)、内ポケット、袖口ジャージ仕様種別長袖ブルゾン混率(%)表地/ポリエステル75・レーヨン25、裏地/ポリエステルシープボア機能防寒生地交織タッサーRoHS指令(10物質対応)対応生地性能撥水加工名入れ可(防寒)内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全12種類を絞り込む
サイズ
12種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
889966439600アーミーグリーンM
20,600
9,990
10,989(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
889966529600アーミーグリーンL
20,600
9,990
10,989(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
889966619600アーミーグリーンLL
20,600
9,990
10,989(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
889966779600アーミーグリーンEL
20,600
9,990
10,989(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
889966869600アーミーグリーン4L
20,600
12,900
14,190(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
889966959600アーミーグリーン5L
20,600
12,900
14,190(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
889967049600ネイビーM
20,600
9,990
10,989(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
889967139600ネイビーL
20,600
9,990
10,989(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
889967229600ネイビーLL
20,600
9,990
10,989(税込)
翌々日出荷
名入れ可
889967319600ネイビーEL
20,600
9,990
10,989(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
889967479600ネイビー4L
20,600
12,900
14,190(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
889967569600ネイビー5L
20,600
12,900
14,190(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする