自重堂
30000 形態安定ブルゾン(秋冬用)
上質な着心地と優れた形態安定性。SSPR加工による優れたイージーケア性と二層構造糸(ディオナ)が織りなす上質な着心地。つややかな光沢感と爽やかな肌触りのハイクオリティウエア。
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様
ワンポイント、オリジナルデザインボタン、ノーフォーク
種別
長袖ブルゾン
混率(%)
綿70、ポリエステル30
生地
SSPディオナチノクロス
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
帯電防止素材使用、形態安定
名入れ
可
内容量
1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全28種類を絞り込む
色
アースグリーン
スモークグリーン
ブルーグレー
ライトブルー
サイズ
選択してください
4L
5L
EL
L
LL
M
S
28種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88998366
30000
アースグリーン
S
¥
16,800
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
88998375
30000
アースグリーン
M
¥
16,800
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
88998384
30000
アースグリーン
L
¥
16,800
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
88998393
30000
アースグリーン
LL
¥
16,800
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
88998402
30000
アースグリーン
EL
¥
16,800
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
88998411
30000
アースグリーン
4L
¥
16,800
¥
9,990
¥
10,989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
88998427
30000
アースグリーン
5L
¥
16,800
¥
9,990
¥
10,989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
88998436
30000
スモークグリーン
S
¥
16,800
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
88998445
30000
スモークグリーン
M
¥
16,800
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
88998454
30000
スモークグリーン
L
¥
16,800
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
88998463
30000
スモークグリーン
LL
¥
16,800
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
88998472
30000
スモークグリーン
EL
¥
16,800
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
88998481
30000
スモークグリーン
4L
¥
16,800
¥
9,990
¥
10,989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
88998497
30000
スモークグリーン
5L
¥
16,800
¥
9,990
¥
10,989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
88998506
30000
ブルーグレー
S
¥
16,800
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
88998515
30000
ブルーグレー
M
¥
16,800
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
88998524
30000
ブルーグレー
L
¥
16,800
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
88998533
30000
ブルーグレー
LL
¥
16,800
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
88998542
30000
ブルーグレー
EL
¥
16,800
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
88998551
30000
ブルーグレー
4L
¥
16,800
¥
9,990
¥
10,989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
88998567
30000
ブルーグレー
5L
¥
16,800
¥
9,990
¥
10,989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
88998576
30000
ライトブルー
S
¥
16,800
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
88998585
30000
ライトブルー
M
¥
16,800
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
88998594
30000
ライトブルー
L
¥
16,800
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
88998603
30000
ライトブルー
LL
¥
16,800
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
88998612
30000
ライトブルー
EL
¥
16,800
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
88998621
30000
ライトブルー
4L
¥
16,800
¥
9,990
¥
10,989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
88998637
30000
ライトブルー
5L
¥
16,800
¥
9,990
¥
10,989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください