自重堂
30200 綿100%ブルゾン(秋冬用)
ジーンズのラフさをユニフォームで表現。自然なむら染め調プリントが人気の綿100%アイテム。ピーチ起毛の温かみのある、ソフトでしなやかな素材が秋冬のワークシーンをサポートします。
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様
ノーフォーク
種別
長袖ブルゾン
混率(%)
綿100
生地
起毛チノクロス(ファジープリント)
RoHS指令(10物質対応)
対応
名入れ
可
内容量
1着
注意
※脱色の恐れがありますので、他の製品と同時洗いはお避けください。
全30種類を絞り込む
色
選択してください
アースグリーン
グリーン
シルバー
スミグレー
ダークブルー
サイズ
選択してください
4L
EL
L
LL
M
S
30種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89002821
30200
グリーン
S
¥
13,700
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89002837
30200
グリーン
M
¥
13,700
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89002846
30200
グリーン
L
¥
13,700
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89002855
30200
グリーン
LL
¥
13,700
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89002864
30200
グリーン
EL
¥
13,700
¥
6,690
¥
7,359
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89002873
30200
グリーン
4L
¥
13,700
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89002882
30200
ダークブルー
S
¥
13,700
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89002891
30200
ダークブルー
M
¥
13,700
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89002907
30200
ダークブルー
L
¥
13,700
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89002916
30200
ダークブルー
LL
¥
13,700
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89002925
30200
ダークブルー
EL
¥
13,700
¥
6,690
¥
7,359
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89002934
30200
ダークブルー
4L
¥
13,700
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89002943
30200
シルバー
S
¥
13,700
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89002952
30200
シルバー
M
¥
13,700
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89002961
30200
シルバー
L
¥
13,700
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89002977
30200
シルバー
LL
¥
13,700
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89002986
30200
シルバー
EL
¥
13,700
¥
6,690
¥
7,359
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89002995
30200
シルバー
4L
¥
13,700
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89003004
30200
アースグリーン
S
¥
13,700
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89003013
30200
アースグリーン
M
¥
13,700
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89003022
30200
アースグリーン
L
¥
13,700
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89003031
30200
アースグリーン
LL
¥
13,700
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89003047
30200
アースグリーン
EL
¥
13,700
¥
6,690
¥
7,359
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89003056
30200
アースグリーン
4L
¥
13,700
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89003065
30200
スミグレー
S
¥
13,700
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89003074
30200
スミグレー
M
¥
13,700
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89003083
30200
スミグレー
L
¥
13,700
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89003092
30200
スミグレー
LL
¥
13,700
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89003101
30200
スミグレー
EL
¥
13,700
¥
6,690
¥
7,359
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89003117
30200
スミグレー
4L
¥
13,700
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください