自重堂
40320 エコ製品制電ブルゾン(秋冬用)
ウイングアームRで腕の"ツッパリ"を解消。製品制電リサイクルウエア。優れた耐久性と制電性を併せもち、さまざまなハードワークに対応するリーズナブルプライスが魅力なエコアイテムです。
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様
ワンポイント、内ポケット、携帯電話収納ポケット、ウイングアーム(自重堂オリジナル仕様)
種別
長袖ブルゾン
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル65、綿35
JIS規格
JIS T8118適合帯電防止
生地
ユニエコロソフトツイル
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
生地性能
製品制電
名入れ
可
エコマーク認定番号
19 103 049
内容量
1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全35種類を絞り込む
色
選択してください
アースグリーン
スカイグレー
ネイビー
ブルー
ベージュ
サイズ
選択してください
4L
5L
EL
L
LL
M
S
35種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89006172
40320
アースグリーン
S
¥
12,400
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89006181
40320
アースグリーン
M
¥
12,400
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89006197
40320
アースグリーン
L
¥
12,400
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89006206
40320
アースグリーン
LL
¥
12,400
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89006215
40320
アースグリーン
EL
¥
12,400
¥
6,390
¥
7,029
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89006224
40320
アースグリーン
4L
¥
12,400
¥
7,790
¥
8,569
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89006233
40320
アースグリーン
5L
¥
12,400
¥
7,790
¥
8,569
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89006242
40320
ベージュ
S
¥
12,400
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89006251
40320
ベージュ
M
¥
12,400
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89006267
40320
ベージュ
L
¥
12,400
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89006276
40320
ベージュ
LL
¥
12,400
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89006285
40320
ベージュ
EL
¥
12,400
¥
6,390
¥
7,029
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89006294
40320
ベージュ
4L
¥
12,400
¥
7,790
¥
8,569
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89006303
40320
ベージュ
5L
¥
12,400
¥
7,790
¥
8,569
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89006312
40320
ブルー
S
¥
12,400
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89006321
40320
ブルー
M
¥
12,400
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89006337
40320
ブルー
L
¥
12,400
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89006346
40320
ブルー
LL
¥
12,400
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89006355
40320
ブルー
EL
¥
12,400
¥
6,390
¥
7,029
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89006364
40320
ブルー
4L
¥
12,400
¥
7,790
¥
8,569
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89006373
40320
ブルー
5L
¥
12,400
¥
7,790
¥
8,569
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89006382
40320
スカイグレー
S
¥
12,400
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89006391
40320
スカイグレー
M
¥
12,400
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89006407
40320
スカイグレー
L
¥
12,400
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89006416
40320
スカイグレー
LL
¥
12,400
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
欠品中
返品不可
名入れ可
出荷予定:2026年5月中旬
89006425
40320
スカイグレー
EL
¥
12,400
¥
6,390
¥
7,029
(税込)
欠品中
返品不可
名入れ可
出荷予定:2026年5月中旬
89006434
40320
スカイグレー
4L
¥
12,400
¥
7,790
¥
8,569
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89006443
40320
スカイグレー
5L
¥
12,400
¥
7,790
¥
8,569
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89006452
40320
ネイビー
S
¥
12,400
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89006461
40320
ネイビー
M
¥
12,400
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89006477
40320
ネイビー
L
¥
12,400
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89006486
40320
ネイビー
LL
¥
12,400
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89006495
40320
ネイビー
EL
¥
12,400
¥
6,390
¥
7,029
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89006504
40320
ネイビー
4L
¥
12,400
¥
7,790
¥
8,569
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89006513
40320
ネイビー
5L
¥
12,400
¥
7,790
¥
8,569
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください