自重堂
40400 ストレッチブルゾン(秋冬用)
美しいフォルムで彩られた気品溢れるワーキングウエア。
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様
持ちやすいファスナーライダー、ワンポイント、マジックポケット、携帯電話収納ポケット、内ポケット、ウイングアーム、オリジナルデザインボタン
種別
長袖ブルゾン
混率(%)
ポリエステル100
生地
ダイヤリッチツイル
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
ストレッチ、帯電防止素材使用
名入れ
可
内容量
1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全21種類を絞り込む
色
グレープ
スプレーグリーン
ネイビー
サイズ
選択してください
4L
5L
EL
L
LL
M
S
21種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89010512
40400
スプレーグリーン
S
¥
10,400
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89010521
40400
スプレーグリーン
M
¥
10,400
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89010537
40400
スプレーグリーン
L
¥
10,400
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89010546
40400
スプレーグリーン
LL
¥
10,400
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89010555
40400
スプレーグリーン
EL
¥
10,400
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
欠品中
返品不可
名入れ可
出荷予定:2026年5月中旬
89010564
40400
スプレーグリーン
4L
¥
10,400
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89010573
40400
スプレーグリーン
5L
¥
10,400
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89010582
40400
ネイビー
S
¥
10,400
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89010591
40400
ネイビー
M
¥
10,400
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89010607
40400
ネイビー
L
¥
10,400
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89010616
40400
ネイビー
LL
¥
10,400
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89010625
40400
ネイビー
EL
¥
10,400
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89010634
40400
ネイビー
4L
¥
10,400
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89010643
40400
ネイビー
5L
¥
10,400
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
89010652
40400
グレープ
S
¥
10,400
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89010661
40400
グレープ
M
¥
10,400
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89010677
40400
グレープ
L
¥
10,400
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89010686
40400
グレープ
LL
¥
10,400
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89010695
40400
グレープ
EL
¥
10,400
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89010704
40400
グレープ
4L
¥
10,400
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89010713
40400
グレープ
5L
¥
10,400
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください