曜日別特売

40600 ストレッチブルゾン(秋冬用)

40600 ストレッチブルゾン(秋冬用) - 自重堂40600 ストレッチブルゾン(秋冬用) - 自重堂40600 ストレッチブルゾン(秋冬用) - 自重堂40600 ストレッチブルゾン(秋冬用) - 自重堂40600 ストレッチブルゾン(秋冬用) - 自重堂40600 ストレッチブルゾン(秋冬用) - 自重堂40600 ストレッチブルゾン(秋冬用) - 自重堂40600 ストレッチブルゾン(秋冬用) - 自重堂

裏ウールだから感じる、やわらかな着心地。快適に働ける裏ウール使用。二重織りギャバのもつ独自のふくらみやハリとコシの感覚が多くのワーカーからの支持を集めています。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様システムフラップ、伝票入れポケット、左袖機能ポケット(ペン差付)、オリジナルデザインボタン、ノーフォーク種別長袖ブルゾン混率(%)ポリエステル95、毛5(表ポリエステル100・裏ポリエステル70/毛30)生地裏ウールギャバ生地性能ストレッチ、帯電防止素材使用名入れ内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全28種類を絞り込む
サイズ
28種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8901390640600アースグリーンS
13,600
6,490
7,139(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8901391540600アースグリーンM
13,600
6,490
7,139(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8901392440600アースグリーンL
13,600
6,490
7,139(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8901393340600アースグリーンLL
13,600
6,490
7,139(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8901394240600アースグリーンEL
13,600
6,590
7,249(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8901395140600アースグリーン4L
13,600
7,990
8,789(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8901396740600アースグリーン5L
13,600
7,990
8,789(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8901397640600ロックグレーS
13,600
6,490
7,139(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8901398540600ロックグレーM
13,600
6,490
7,139(税込)
翌々日出荷
名入れ可
8901399440600ロックグレーL
13,600
6,490
7,139(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8901400340600ロックグレーLL
13,600
6,490
7,139(税込)
翌々日出荷
名入れ可
8901401240600ロックグレーEL
13,600
6,590
7,249(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8901402140600ロックグレー4L
13,600
7,990
8,789(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8901403740600ロックグレー5L
13,600
7,990
8,789(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8901404640600ラベンダーS
13,600
6,490
7,139(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8901407340600ラベンダーLL
13,600
6,490
7,139(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8901408240600ラベンダーEL
13,600
6,590
7,249(税込)
翌々日出荷
名入れ可
8901409140600ラベンダー4L
13,600
7,990
8,789(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8901410740600ラベンダー5L
13,600
7,990
8,789(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8901411640600ネイビーS
13,600
6,490
7,139(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8901412540600ネイビーM
13,600
6,490
7,139(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8901413440600ネイビーL
13,600
6,490
7,139(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8901414340600ネイビーLL
13,600
6,490
7,139(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8901415240600ネイビーEL
13,600
6,590
7,249(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8901416140600ネイビー4L
13,600
7,990
8,789(税込)
欠品中
返品不可
名入れ可
出荷予定:2026年6月中旬
8901417740600ネイビー5L
13,600
7,990
8,789(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8901405540600ラベンダーM
13,600
取扱い終了
名入れ可
8901406440600ラベンダーL
13,600
取扱い終了
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする