曜日別特売

41200 ブルゾン(秋冬用)

41200 ブルゾン(秋冬用) - 自重堂41200 ブルゾン(秋冬用) - 自重堂41200 ブルゾン(秋冬用) - 自重堂41200 ブルゾン(秋冬用) - 自重堂41200 ブルゾン(秋冬用) - 自重堂41200 ブルゾン(秋冬用) - 自重堂
(1件のレビュー)

抜群の素材感でナチュラルな着心地を演出。綿のナチュラルな着心地感とポリエステルのイージーケア性を併せもつ二層構造糸「パルパーRDX」使用。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様ワンポイント、オリジナルスライダー、携帯電話収納ポケット、ウイングアーム、右孫ポケット・ペン差付カーゴポケット種別長袖ブルゾン混率(%)綿70、ポリエステル30生地パルパーDX起毛ツイルRoHS指令(10物質対応)対応名入れ内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全14種類を絞り込む
サイズ
14種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8901615541200ストーングレーS
13,800
6,590
7,249(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8901616441200ストーングレーM
13,800
6,590
7,249(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8901617341200ストーングレーL
13,800
6,590
7,249(税込)
欠品中
返品不可
名入れ可
出荷予定:2026年5月中旬
8901619141200ストーングレーEL
13,800
6,790
7,469(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8901620741200ストーングレー4L
13,800
7,990
8,789(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8901621641200ストーングレー5L
13,800
7,990
8,789(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8901622541200アースグリーンS
13,800
6,590
7,249(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8901623441200アースグリーンM
13,800
6,590
7,249(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8901624341200アースグリーンL
13,800
6,590
7,249(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8901625241200アースグリーンLL
13,800
6,590
7,249(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8901626141200アースグリーンEL
13,800
6,790
7,469(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8901627741200アースグリーン4L
13,800
7,990
8,789(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8901628641200アースグリーン5L
13,800
7,990
8,789(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8901618241200ストーングレーLL
13,800
6,590
7,249(税込)
取扱停止中
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89016182
2018-11-12
用途: 仕事着

チャック付きポケットとボタン付きポケットがあるので、しゃがむ方に携帯電話、ボタン側に手帳と、非常に使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする