曜日別特売

41300 製品制電ブルゾン(秋冬用)

41300 製品制電ブルゾン(秋冬用) - 自重堂41300 製品制電ブルゾン(秋冬用) - 自重堂41300 製品制電ブルゾン(秋冬用) - 自重堂41300 製品制電ブルゾン(秋冬用) - 自重堂41300 製品制電ブルゾン(秋冬用) - 自重堂41300 製品制電ブルゾン(秋冬用) - 自重堂
(1件のレビュー)

ワークスタイルの着こなしのキーカラーは何色ですかゆるやかなドレープが美しさを際立たせる「ダブルツイル」。さまざまなワークシーンに、上品で高級感のあるペアコーディネート対応シリーズ。多彩なアイテムからお選びください。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様携帯電話収納ポケット、ウイングアーム種別長袖ブルゾン混率(%)ポリエステル100機能制電JIS規格JIS T8118適合、帯電防止生地ダブルツイルRoHS指令(10物質対応)対応生地性能製品制電名入れ内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全21種類を絞り込む
サイズ
21種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8901761641300ライトグリーンS
14,700
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8901762541300ライトグリーンM
14,700
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8901763441300ライトグリーンL
14,700
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8901764341300ライトグリーンLL
14,700
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8901765241300ライトグリーンEL
14,700
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8901766141300ライトグリーン4L
14,700
8,890
9,779(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8901767741300ライトグリーン5L
14,700
8,890
9,779(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8901768641300シルバーS
14,700
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8901769541300シルバーM
14,700
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8901770441300シルバーL
14,700
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8901771341300シルバーLL
14,700
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8901772241300シルバーEL
14,700
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
名入れ可
8901773141300シルバー4L
14,700
8,890
9,779(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8901774741300シルバー5L
14,700
8,890
9,779(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8901775641300ミストブルーS
14,700
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8901776541300ミストブルーM
14,700
6,990
7,689(税込)
欠品中
返品不可
名入れ可
出荷予定:2026年6月下旬
8901777441300ミストブルーL
14,700
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8901778341300ミストブルーLL
14,700
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8901779241300ミストブルーEL
14,700
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8901780141300ミストブルー4L
14,700
8,890
9,779(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8901781741300ミストブルー5L
14,700
8,890
9,779(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16989823
2022-05-07
用途: 仕事の作業時に着用

近くの作業服屋さんが無くなり、購入出来て助かってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする