自重堂
41400 吸湿発熱ブルゾン(秋冬用)
ペアワーキングを、もっとお洒落に楽しむ。
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様
ワンポイント、デザインステッチ、ウイングアーム、深い脇ポケット
種別
長袖ブルゾン
混率(%)
綿60、ポリエステル40
機能
吸湿、発熱
生地
サーモストックツイル
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
帯電防止素材使用、吸湿発熱加工
名入れ
可
内容量
1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89022071
41400
シルバー
S
¥
15,000
¥
7,590
¥
8,349
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89022087
41400
シルバー
M
¥
15,000
¥
7,590
¥
8,349
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89022096
41400
シルバー
L
¥
15,000
¥
7,590
¥
8,349
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89022105
41400
シルバー
LL
¥
15,000
¥
7,590
¥
8,349
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89022114
41400
シルバー
EL
¥
15,000
¥
7,790
¥
8,569
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89022123
41400
シルバー
4L
¥
15,000
¥
9,490
¥
10,439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89022132
41400
ライム
S
¥
15,000
¥
7,590
¥
8,349
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89022141
41400
ライム
M
¥
15,000
¥
7,590
¥
8,349
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89022157
41400
ライム
L
¥
15,000
¥
7,590
¥
8,349
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89022166
41400
ライム
LL
¥
15,000
¥
7,590
¥
8,349
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89022175
41400
ライム
EL
¥
15,000
¥
7,790
¥
8,569
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89022184
41400
ライム
4L
¥
15,000
¥
9,490
¥
10,439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください