自重堂
46310 半袖ブルゾン(春夏用)
最上級の着心地へのこだわり。高級綿を使用した「サーラトップ」。他の素材では感じることのできない、しなやかなドレープ性とソフトな肌さわり。着るほどにわかる、洗濯しても変わらない抜群の着心地。
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様
背当てメッシュ、トリプルステッチ仕様、左袖機能ポケット(ペン差し)、アクションプリーツ、オリジナルスライダー、携帯電話収納ポケット、ワンポイント、デザインボタン
種別
半袖ブルゾン
混率(%)
綿60、ポリエステル40
生地
サーラトップソフトクロス(減量加工)
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
帯電防止素材使用、抗菌防臭効果
名入れ
可
職業別シーン
鉄工・金属・機械製造、営業・配達
内容量
1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89032106
46310
ミストグリーン
S
¥
13,100
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89032115
46310
ミストグリーン
M
¥
13,100
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89032124
46310
ミストグリーン
L
¥
13,100
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89032133
46310
ミストグリーン
LL
¥
13,100
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89032142
46310
ミストグリーン
EL
¥
13,100
¥
6,390
¥
7,029
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89032151
46310
ミストグリーン
4L
¥
13,100
¥
7,790
¥
8,569
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89032167
46310
ミストグリーン
5L
¥
13,100
¥
7,790
¥
8,569
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89032176
46310
シルバースカイ
S
¥
13,100
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89032185
46310
シルバースカイ
M
¥
13,100
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89032194
46310
シルバースカイ
L
¥
13,100
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89032203
46310
シルバースカイ
LL
¥
13,100
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89032212
46310
シルバースカイ
EL
¥
13,100
¥
6,390
¥
7,029
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89032221
46310
シルバースカイ
4L
¥
13,100
¥
7,790
¥
8,569
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89032237
46310
シルバースカイ
5L
¥
13,100
¥
7,790
¥
8,569
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
89032246
46310
アースグリーン
S
¥
13,100
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89032255
46310
アースグリーン
M
¥
13,100
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89032264
46310
アースグリーン
L
¥
13,100
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89032273
46310
アースグリーン
LL
¥
13,100
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89032282
46310
アースグリーン
EL
¥
13,100
¥
6,390
¥
7,029
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89032291
46310
アースグリーン
4L
¥
13,100
¥
7,790
¥
8,569
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89032307
46310
アースグリーン
5L
¥
13,100
¥
7,790
¥
8,569
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89032316
46310
ネイビー
S
¥
13,100
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89032325
46310
ネイビー
M
¥
13,100
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89032334
46310
ネイビー
L
¥
13,100
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89032343
46310
ネイビー
LL
¥
13,100
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89032352
46310
ネイビー
EL
¥
13,100
¥
6,390
¥
7,029
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
89032361
46310
ネイビー
4L
¥
13,100
¥
7,790
¥
8,569
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89032377
46310
ネイビー
5L
¥
13,100
¥
7,790
¥
8,569
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください