自重堂
46510 エコ半袖ブルゾン(春夏用)
(1件のレビュー)
麻感覚の清涼素材が、快適ワークをしっかりサポート。ワーカーの感性を刺激する、しなやかでシャープなライン。
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様
背当てメッシュ、トリプルステッチ、パイピングデザイン、携帯電話収納ポケット、アクションプリーツ、内ポケット、オリジナルデザインボタン
種別
半袖ブルゾン
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル90、綿10
生地
リサイクルトロ
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
生地性能
帯電防止素材使用
名入れ
可
職業別シーン
鉄工・金属・機械製造
エコマーク認定番号
19 103 049
内容量
1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89036245
46510
ネイビー
S
¥
8,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89036254
46510
ネイビー
M
¥
8,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89036263
46510
ネイビー
L
¥
8,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89036272
46510
ネイビー
LL
¥
8,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89036281
46510
ネイビー
EL
¥
8,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89036297
46510
ネイビー
4L
¥
8,400
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89036306
46510
ネイビー
5L
¥
8,400
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89036315
46510
ロイヤルブルー
S
¥
8,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89036324
46510
ロイヤルブルー
M
¥
8,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89036333
46510
ロイヤルブルー
L
¥
8,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89036342
46510
ロイヤルブルー
LL
¥
8,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
16日以内出荷
返品不可
名入れ可
89036351
46510
ロイヤルブルー
EL
¥
8,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89036367
46510
ロイヤルブルー
4L
¥
8,400
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89036376
46510
ロイヤルブルー
5L
¥
8,400
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89036385
46510
スプレーグリーン
S
¥
8,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89036394
46510
スプレーグリーン
M
¥
8,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89036403
46510
スプレーグリーン
L
¥
8,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89036412
46510
スプレーグリーン
LL
¥
8,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89036421
46510
スプレーグリーン
EL
¥
8,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89036437
46510
スプレーグリーン
4L
¥
8,400
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89036446
46510
スプレーグリーン
5L
¥
8,400
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89036455
46510
ソフトブルー
S
¥
8,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89036464
46510
ソフトブルー
M
¥
8,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89036473
46510
ソフトブルー
L
¥
8,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89036482
46510
ソフトブルー
LL
¥
8,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89036491
46510
ソフトブルー
EL
¥
8,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89036507
46510
ソフトブルー
4L
¥
8,400
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89036516
46510
ソフトブルー
5L
¥
8,400
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください