自重堂
42800 エコ製品制電ブルゾン(秋冬用)
ビルメンテナンス&製造業に最適のペアユニフォーム。ストレッチ性、制電性はもちろん、パイピングを生かしたラグラン袖仕様は、脇のだぶつきを抑えスタイルすっきり。清潔感溢れるパステルカラーも魅力です。
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様
パイピングデザイン、ウイングアームⅡ(自重堂オリジナル)、携帯電話収納ポケット、内ポケット、袖口アジャスター
種別
長袖ブルゾン
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル100
JIS規格
JIS T8118適合帯電防止
生地
エコペットマルチギャバ
グリーン購入法
適合
生地性能
ストレッチ、製品制電
名入れ
可
エコマーク認定番号
19 103 049
内容量
1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全14種類を絞り込む
色
ライトブルー
ラベンダー
サイズ
選択してください
4L
5L
EL
L
LL
M
S
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89043342
42800
ライトブルー
S
¥
9,200
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
89043351
42800
ライトブルー
M
¥
9,200
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
89043367
42800
ライトブルー
L
¥
9,200
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
89043376
42800
ライトブルー
LL
¥
9,200
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
名入れ可
出荷予定:2026年9月下旬
89043385
42800
ライトブルー
EL
¥
9,200
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
89043394
42800
ライトブルー
4L
¥
9,200
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
89043403
42800
ライトブルー
5L
¥
9,200
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
89043412
42800
ラベンダー
S
¥
9,200
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
89043421
42800
ラベンダー
M
¥
9,200
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
89043437
42800
ラベンダー
L
¥
9,200
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
89043446
42800
ラベンダー
LL
¥
9,200
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
89043455
42800
ラベンダー
EL
¥
9,200
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
名入れ可
出荷予定:2026年10月上旬
89043464
42800
ラベンダー
4L
¥
9,200
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
89043473
42800
ラベンダー
5L
¥
9,200
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください