自重堂
43500 抗菌防臭ストレッチブルゾン(秋冬用)
"銀"を纏いスタイリッシュに着こなす。裏綿に、純銀糸「ミューファンR」を使用。温かくふんわりした着心地が秋冬のワークシーンをサポートします。
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様
衿吊反射コード使用、背ネーム、背当てメッシュ(プリント柄)、ワンポイント、トリプルステッチ、オリジナルデザインリベット、携帯電話収納ポケット、アクションプリーツ、内ポケット、肘タック、オリジナルデザインボタン
種別
長袖ブルゾン
混率(%)
ポリエステル90、綿10(表ポリエステル100・裏ポリエステル65/綿35)
機能
抗菌、防臭
生地
ミューファン裏綿ツイル
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
ストレッチ、帯電防止素材使用、抗菌防臭効果
名入れ
可
内容量
1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全21種類を絞り込む
色
アッシュ
アースグリーン
ネイビー
サイズ
選択してください
4L
5L
EL
L
LL
M
S
21種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89049877
43500
ネイビー
S
¥
12,400
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89049886
43500
ネイビー
M
¥
12,400
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89049895
43500
ネイビー
L
¥
12,400
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89049904
43500
ネイビー
LL
¥
12,400
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89049913
43500
ネイビー
EL
¥
12,400
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89049922
43500
ネイビー
4L
¥
12,400
¥
7,690
¥
8,459
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89049931
43500
ネイビー
5L
¥
12,400
¥
7,690
¥
8,459
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
89049947
43500
アースグリーン
S
¥
12,400
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89049956
43500
アースグリーン
M
¥
12,400
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89049965
43500
アースグリーン
L
¥
12,400
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89049974
43500
アースグリーン
LL
¥
12,400
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89049983
43500
アースグリーン
EL
¥
12,400
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89049992
43500
アースグリーン
4L
¥
12,400
¥
7,690
¥
8,459
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89050001
43500
アースグリーン
5L
¥
12,400
¥
7,690
¥
8,459
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89050017
43500
アッシュ
S
¥
12,400
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89050026
43500
アッシュ
M
¥
12,400
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89050035
43500
アッシュ
L
¥
12,400
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89050044
43500
アッシュ
LL
¥
12,400
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89050053
43500
アッシュ
EL
¥
12,400
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89050062
43500
アッシュ
4L
¥
12,400
¥
7,690
¥
8,459
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89050071
43500
アッシュ
5L
¥
12,400
¥
7,690
¥
8,459
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください