曜日別特売

48350 防寒ブルゾン(フード付)

48350 防寒ブルゾン(フード付) - 自重堂48350 防寒ブルゾン(フード付) - 自重堂48350 防寒ブルゾン(フード付) - 自重堂48350 防寒ブルゾン(フード付) - 自重堂48350 防寒ブルゾン(フード付) - 自重堂48350 防寒ブルゾン(フード付) - 自重堂48350 防寒ブルゾン(フード付) - 自重堂48350 防寒ブルゾン(フード付) - 自重堂
(1件のレビュー)

温かさを追い求めたハイテクウォームギア。ポリエステル綿に比べ、2倍の保温力をもつ「バイウォームサーモコア」を中綿に使用。発泡粒子による見えない空気の層がぬくもりをさらにパワーアップ。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様衿フリース使用、衿吊反射コード使用、背当てメッシュ(プリント柄)、背ネーム、二重衿使用、二重前立て、オリジナルデザインリベット、携帯電話収納ポケット、マチ付きポケット、ワンポイント、左袖機能ポケット(ペン差付)、肘タック、内ポケット、オリジナルデザインボタン、袖口アジャスター種別長袖ブルゾン混率(%)ポリエステル100(表地/ポリエステル100・裏地/ナイロンタフタ・中綿サーモコア100gキルト)機能防寒生地ツイルRoHS指令(10物質対応)対応生地性能帯電防止素使用、撥水加工名入れ可(防寒)内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全18種類を絞り込む
サイズ
18種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8905236348350ネイビーM
13,800
6,990
7,689(税込)
欠品中
返品不可
名入れ可
出荷予定:2026年4月17日
8905237248350ネイビーL
13,800
6,990
7,689(税込)
欠品中
返品不可
名入れ可
出荷予定:2026年4月17日
8905238148350ネイビーLL
13,800
6,990
7,689(税込)
欠品中
返品不可
名入れ可
出荷予定:2026年4月10日
8905239748350ネイビーEL
13,800
6,990
7,689(税込)
欠品中
返品不可
名入れ可
出荷予定:2026年4月17日
8905240648350ネイビー4L
13,800
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8905241548350ネイビー5L
13,800
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8905242448350アースグリーンM
13,800
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8905243348350アースグリーンL
13,800
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8905244248350アースグリーンLL
13,800
6,990
7,689(税込)
24日以内出荷
返品不可
名入れ可
8905245148350アースグリーンEL
13,800
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8905246748350アースグリーン4L
13,800
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8905247648350アースグリーン5L
13,800
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8905248548350アッシュM
13,800
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8905249448350アッシュL
13,800
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8905250348350アッシュLL
13,800
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8905251248350アッシュEL
13,800
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
名入れ可
8905252148350アッシュ4L
13,800
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8905253748350アッシュ5L
13,800
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-20
用途: 工場敷地内を移動する時

軽くて暖かいです。フードが大きめなので、ヘルメットを着用したまま被れます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする