自重堂
43700 ブルゾン(秋冬用)
あふれるモードテイスト、魅せるワーキングウエア。強撚糸使いでピリングを抑え、ふくらみ感のある素材がやさしい着心地とドレープ性を演出します。
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様
背当てメッシュ、背ネーム、内ポケット、携帯電話収納ポケット、アクションプリーツ、デザインボタン、配色ステッチ(胸ポケット、脇ポケット、背当て、袖ペン差し)、左袖ペン差し、肘タック
種別
長袖ブルゾン
混率(%)
ポリエステル100
生地
ミルパツイル
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
帯電防止素材使用
名入れ
可
内容量
1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全28種類を絞り込む
色
シルバー
スプレーグリーン
チャコールグレー
ネイビー
サイズ
選択してください
4L
5L
EL
L
LL
M
S
28種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89055705
43700
ネイビー
S
¥
11,900
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89055714
43700
ネイビー
M
¥
11,900
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89055723
43700
ネイビー
L
¥
11,900
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89055732
43700
ネイビー
LL
¥
11,900
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89055741
43700
ネイビー
EL
¥
11,900
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89055757
43700
ネイビー
4L
¥
11,900
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89055766
43700
ネイビー
5L
¥
11,900
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89055775
43700
シルバー
S
¥
11,900
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89055784
43700
シルバー
M
¥
11,900
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89055793
43700
シルバー
L
¥
11,900
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89055802
43700
シルバー
LL
¥
11,900
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89055811
43700
シルバー
EL
¥
11,900
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89055827
43700
シルバー
4L
¥
11,900
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89055836
43700
シルバー
5L
¥
11,900
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89055845
43700
チャコールグレー
S
¥
11,900
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89055854
43700
チャコールグレー
M
¥
11,900
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89055863
43700
チャコールグレー
L
¥
11,900
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89055872
43700
チャコールグレー
LL
¥
11,900
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89055881
43700
チャコールグレー
EL
¥
11,900
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89055897
43700
チャコールグレー
4L
¥
11,900
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89055906
43700
チャコールグレー
5L
¥
11,900
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89055915
43700
スプレーグリーン
S
¥
11,900
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89055924
43700
スプレーグリーン
M
¥
11,900
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89055933
43700
スプレーグリーン
L
¥
11,900
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89055942
43700
スプレーグリーン
LL
¥
11,900
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89055951
43700
スプレーグリーン
EL
¥
11,900
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89055967
43700
スプレーグリーン
4L
¥
11,900
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89055976
43700
スプレーグリーン
5L
¥
11,900
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください