自重堂
43900 ブルゾン(秋冬用)
デキるワーカーの鋭さがこのウエアにある。シャープなデザインが個性を際立たせます。自由な遊び感覚のカジュアルテイストアイテム。ソフトな風合いで定評のある高級エジプト綿を使用。
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様
ロゴ入りパイピング、背ネーム、背当てメッシュ(プリント柄)、オリジナルスライダー、ワンポイント、左袖ペン差(ワンポイント付)、アクションプリーツ、携帯電話収納ポケット、内ポケット、肘タック、オリジナルデザインボタン
種別
長袖ブルゾン
混率(%)
綿50、ポリエステル50
生地
クリムトップソフトツイル(減量加工)
名入れ
可
内容量
1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全28種類を絞り込む
色
アッシュ
アースグリーン
スチールグレー
プルシャン
サイズ
選択してください
4L
5L
EL
L
LL
M
S
28種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89065024
43900
アースグリーン
S
¥
13,600
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89065033
43900
アースグリーン
M
¥
13,600
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89065042
43900
アースグリーン
L
¥
13,600
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
89065051
43900
アースグリーン
LL
¥
13,600
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89065067
43900
アースグリーン
EL
¥
13,600
¥
6,790
¥
7,469
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89065076
43900
アースグリーン
4L
¥
13,600
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89065085
43900
アースグリーン
5L
¥
13,600
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89065094
43900
アッシュ
S
¥
13,600
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89065103
43900
アッシュ
M
¥
13,600
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89065112
43900
アッシュ
L
¥
13,600
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89065121
43900
アッシュ
LL
¥
13,600
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89065137
43900
アッシュ
EL
¥
13,600
¥
6,790
¥
7,469
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89065146
43900
アッシュ
4L
¥
13,600
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89065155
43900
アッシュ
5L
¥
13,600
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89065164
43900
プルシャン
S
¥
13,600
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89065173
43900
プルシャン
M
¥
13,600
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89065182
43900
プルシャン
L
¥
13,600
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89065191
43900
プルシャン
LL
¥
13,600
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89065207
43900
プルシャン
EL
¥
13,600
¥
6,790
¥
7,469
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89065216
43900
プルシャン
4L
¥
13,600
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89065225
43900
プルシャン
5L
¥
13,600
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89065234
43900
スチールグレー
S
¥
13,600
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89065243
43900
スチールグレー
M
¥
13,600
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89065277
43900
スチールグレー
EL
¥
13,600
¥
6,790
¥
7,469
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89065286
43900
スチールグレー
4L
¥
13,600
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89065295
43900
スチールグレー
5L
¥
13,600
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89065252
43900
スチールグレー
L
¥
13,600
取扱い終了
名入れ可
89065261
43900
スチールグレー
LL
¥
13,600
取扱い終了
名入れ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください