自重堂
48040 防寒ブルゾン
こだわったのはファッションという機能。気品あふれる美しい光沢感でファッション性を高め、細部のディテールも充実のアイテム。
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様
胴裏、衿ボア仕様(取り外し可能)、ウイングアーム、携帯電話収納ポケット、胸ポケット、内ポケット、袖口ジャージ仕様
種別
長袖ブルゾン
混率(%)
表地/ポリエステル100、裏地/ポリエステル起毛トリコット中綿120gキルト
機能
防寒
生地
ツイル
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
撥水加工
名入れ
可(防寒)
内容量
1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全20種類を絞り込む
色
グレープ
スプレーグリーン
スモークグリーン
ネイビー
サイズ
選択してください
4L
EL
L
LL
M
20種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89071981
48040
スプレーグリーン
M
¥
16,400
¥
7,890
¥
8,679
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89071997
48040
スプレーグリーン
L
¥
16,400
¥
7,890
¥
8,679
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89072006
48040
スプレーグリーン
LL
¥
16,400
¥
7,890
¥
8,679
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89072015
48040
スプレーグリーン
EL
¥
16,400
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89072024
48040
スプレーグリーン
4L
¥
16,400
¥
9,890
¥
10,879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89072033
48040
グレープ
M
¥
16,400
¥
7,890
¥
8,679
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89072042
48040
グレープ
L
¥
16,400
¥
7,890
¥
8,679
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89072051
48040
グレープ
LL
¥
16,400
¥
7,890
¥
8,679
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89072067
48040
グレープ
EL
¥
16,400
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89072076
48040
グレープ
4L
¥
16,400
¥
9,890
¥
10,879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89072085
48040
スモークグリーン
M
¥
16,400
¥
7,890
¥
8,679
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89072094
48040
スモークグリーン
L
¥
16,400
¥
7,890
¥
8,679
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89072103
48040
スモークグリーン
LL
¥
16,400
¥
7,890
¥
8,679
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89072112
48040
スモークグリーン
EL
¥
16,400
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89072121
48040
スモークグリーン
4L
¥
16,400
¥
9,890
¥
10,879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89072137
48040
ネイビー
M
¥
16,400
¥
7,890
¥
8,679
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89072146
48040
ネイビー
L
¥
16,400
¥
7,890
¥
8,679
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89072155
48040
ネイビー
LL
¥
16,400
¥
7,890
¥
8,679
(税込)
欠品中
返品不可
名入れ可
出荷予定:2026年4月17日
89072164
48040
ネイビー
EL
¥
16,400
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
11日以内出荷
返品不可
名入れ可
89072173
48040
ネイビー
4L
¥
16,400
¥
9,890
¥
10,879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください