曜日別特売

48050 ダブルライナー防水防寒ブルゾン(フード付)

48050 ダブルライナー防水防寒ブルゾン(フード付) - 自重堂48050 ダブルライナー防水防寒ブルゾン(フード付) - 自重堂48050 ダブルライナー防水防寒ブルゾン(フード付) - 自重堂48050 ダブルライナー防水防寒ブルゾン(フード付) - 自重堂48050 ダブルライナー防水防寒ブルゾン(フード付) - 自重堂48050 ダブルライナー防水防寒ブルゾン(フード付) - 自重堂48050 ダブルライナー防水防寒ブルゾン(フード付) - 自重堂48050 ダブルライナー防水防寒ブルゾン(フード付) - 自重堂

ダブルライナーで温かさと軽さを調節。防水・透湿機能搭載。高機能中綿「シンサレートTM」で抜群の温かさを備えつつ、「ダブルライナー」で温度調整も可能。防水・透湿機能搭載で、雪や雨の日の作業に最適。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様フードアジャスター、ダブルライナー(自重堂オリジナル仕様)、持ちやすいファスナースライダー、左袖機能ポケット(ペン差付)、前立て防水折り返し仕様、内ポケット、右胸ファスナー式ポケット、ワンポイント、袖口アジャスター、オリジナルデザインボタン、裏縫い目止め・目張り加工種別長袖ブルゾン混率(%)【本体】表地/ポリエステル100・裏地/ポリエステルタフタ中綿シンサレートライト30gキルト、【ライナー】表/ポリエステル起毛トリコット・裏/ポリエステルサテン中綿50gキルト機能防水、防寒生地高密度タフタRoHS指令(10物質対応)対応生地性能帯電防止素材使用、撥水加工(耐水圧 2,000mm)、透湿防水(透湿度 8,000g/m2/24h)名入れ可(防寒)内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全10種類を絞り込む
サイズ
10種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8907238348050ティールグリーンM
24,500
12,900
14,190(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8907239248050ティールグリーンL
24,500
12,900
14,190(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8907240148050ティールグリーンLL
24,500
12,900
14,190(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8907241748050ティールグリーンEL
24,500
12,900
14,190(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8907242648050ティールグリーン4L
24,500
15,900
17,490(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8907243548050ダークブルーM
24,500
12,900
14,190(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8907244448050ダークブルーL
24,500
12,900
14,190(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8907245348050ダークブルーLL
24,500
12,900
14,190(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8907246248050ダークブルーEL
24,500
12,900
14,190(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8907247148050ダークブルー4L
24,500
15,900
17,490(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする