曜日別特売

48060 防寒ブルゾン(フード付)

48060 防寒ブルゾン(フード付) - 自重堂48060 防寒ブルゾン(フード付) - 自重堂48060 防寒ブルゾン(フード付) - 自重堂48060 防寒ブルゾン(フード付) - 自重堂48060 防寒ブルゾン(フード付) - 自重堂48060 防寒ブルゾン(フード付) - 自重堂48060 防寒ブルゾン(フード付) - 自重堂48060 防寒ブルゾン(フード付) - 自重堂

裏ボアは極寒に挑むワーカーの強い味方。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様胴裏、衿ボア仕様(取り外し式)、内ポケット、ウイングアーム、袖口内ジャージ仕様種別長袖ブルゾン混率(%)表地/ポリエステル65・綿35、裏地/アクリルシープボア機能防寒生地ツイルRoHS指令(10物質対応)対応名入れ可(防寒)内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全10種類を絞り込む
サイズ
10種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8907268148060アーミーグリーンM
12,200
6,390
7,029(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8907269748060アーミーグリーンL
12,200
6,390
7,029(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8907270648060アーミーグリーンLL
12,200
6,390
7,029(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8907271548060アーミーグリーンEL
12,200
6,390
7,029(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8907272448060アーミーグリーン4L
12,200
6,390
7,029(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8907273348060ネイビーM
12,200
6,390
7,029(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8907274248060ネイビーL
12,200
6,390
7,029(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8907275148060ネイビーLL
12,200
6,390
7,029(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8907276748060ネイビーEL
12,200
6,390
7,029(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8907277648060ネイビー4L
12,200
6,390
7,029(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする