48160 防水防寒ブルゾン(フード付)

48160 防水防寒ブルゾン(フード付) - 自重堂48160 防水防寒ブルゾン(フード付) - 自重堂48160 防水防寒ブルゾン(フード付) - 自重堂48160 防水防寒ブルゾン(フード付) - 自重堂48160 防水防寒ブルゾン(フード付) - 自重堂48160 防水防寒ブルゾン(フード付) - 自重堂48160 防水防寒ブルゾン(フード付) - 自重堂48160 防水防寒ブルゾン(フード付) - 自重堂
(1件のレビュー)

防水・軽量防寒ウエアの神髄。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様フードアジャスター、胴裏、衿フリース仕様、二重衿仕様、持ちやすいファスナースライダー、ワンポイント、携帯電話収納ポケット、内ポケット、左袖機能ポケット(ペン差付)、肘タック、オリジナルデザインボタン、袖口アジャスター、裏縫い目止め・目張り加工種別長袖ブルゾン混率(%)表地/ポリエステル100、裏地/ポリエステルディンプルメッシュスパンボンド中綿120gキルト機能防水、防寒生地シルパールタフタRoHS指令(10物質対応)対応生地性能撥水加工(耐水圧 2,000mm)、透湿防水(透湿度 2,000g/m2/24h)名入れ可(防寒)内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8907328448160ネイビーM
18,800
8,990
9,889(税込)
欠品中
返品不可
名入れ可
出荷予定:2026年4月上旬
8907329348160ネイビーL
18,800
8,990
9,889(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8907330248160ネイビーLL
18,800
8,990
9,889(税込)
欠品中
返品不可
名入れ可
出荷予定:2026年4月上旬
8907331148160ネイビーEL
18,800
9,590
10,549(税込)
欠品中
返品不可
名入れ可
出荷予定:2026年4月上旬
8907332748160ネイビー4L
18,800
11,900
13,090(税込)
欠品中
返品不可
名入れ可
出荷予定:2026年4月上旬
8907333648160ネイビー5L
18,800
11,900
13,090(税込)
翌々日出荷
名入れ可
8907334548160グリーンM
18,800
8,990
9,889(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8907335448160グリーンL
18,800
8,990
9,889(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8907336348160グリーンLL
18,800
8,990
9,889(税込)
欠品中
返品不可
名入れ可
出荷予定:2026年4月上旬
8907337248160グリーンEL
18,800
9,590
10,549(税込)
欠品中
返品不可
名入れ可
出荷予定:2026年4月上旬
8907338148160グリーン4L
18,800
11,900
13,090(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8907339748160グリーン5L
18,800
11,900
13,090(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8907340648160チャコールグレーM
18,800
8,990
9,889(税込)
欠品中
返品不可
名入れ可
出荷予定:2026年4月上旬
8907341548160チャコールグレーL
18,800
8,990
9,889(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8907343348160チャコールグレーEL
18,800
9,590
10,549(税込)
欠品中
返品不可
名入れ可
出荷予定:2026年4月上旬
8907345148160チャコールグレー5L
18,800
11,900
13,090(税込)
欠品中
名入れ可
出荷予定:2026年4月上旬
8907342448160チャコールグレーLL
18,800
取扱い終了
名入れ可
8907344248160チャコールグレー4L
18,800
取扱い終了
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89073293
2019-10-07
用途: 仕事
サービス業

作業の時にきていますが動きやすく、ストレスなく大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする