曜日別特売

48170 透湿撥水防寒ブルゾン(フード付)

48170 透湿撥水防寒ブルゾン(フード付) - 自重堂48170 透湿撥水防寒ブルゾン(フード付) - 自重堂48170 透湿撥水防寒ブルゾン(フード付) - 自重堂48170 透湿撥水防寒ブルゾン(フード付) - 自重堂48170 透湿撥水防寒ブルゾン(フード付) - 自重堂48170 透湿撥水防寒ブルゾン(フード付) - 自重堂48170 透湿撥水防寒ブルゾン(フード付) - 自重堂48170 透湿撥水防寒ブルゾン(フード付) - 自重堂

水をはじく。ムレない。透湿撥水のチカラ。肌ざわりがソフトで、ムレにくいとワーカーの間で好評。優れた撥水効果と抜群の透湿性を備えた、シンプル&上品なウインターウエアです。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様フードアジャスター、衿フリース仕様、胴裏、二重衿仕様、アクションプリーツ、左袖機能ポケット(ペン差付)、携帯電話収納ポケット、内ポケット、パイピングデザイン、ワンポイント、肘タック、脇ポケット、袖口アジャスター種別長袖ブルゾン混率(%)表地/ポリエステル100、裏地/ポリエステルメッシュトリコット、ポリエステルタフタ中綿120gキルト機能透湿撥水、防寒生地高密度タフタRoHS指令(10物質対応)対応生地性能透湿撥水名入れ可(防寒)内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全18種類を絞り込む
サイズ
18種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8907382648170ネイビーM
17,600
8,290
9,119(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8907383548170ネイビーL
17,600
8,290
9,119(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8907387148170ネイビー5L
17,600
9,990
10,989(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8907388748170ダークグリーンM
17,600
8,290
9,119(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8907389648170ダークグリーンL
17,600
8,290
9,119(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8907390548170ダークグリーンLL
17,600
8,290
9,119(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8907391448170ダークグリーンEL
17,600
8,290
9,119(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8907392348170ダークグリーン4L
17,600
9,990
10,989(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8907393248170ダークグリーン5L
17,600
9,990
10,989(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8907394148170ティールブルーM
17,600
8,290
9,119(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8907395748170ティールブルーL
17,600
8,290
9,119(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8907397548170ティールブルーEL
17,600
8,290
9,119(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8907398448170ティールブルー4L
17,600
9,990
10,989(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8907399348170ティールブルー5L
17,600
9,990
10,989(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8907396648170ティールブルーLL
17,600
8,290
9,119(税込)
欠品中
返品不可
名入れ可
8907384448170ネイビーLL
17,600
取扱い終了
返品不可
名入れ可
8907385348170ネイビーEL
17,600
取扱い終了
返品不可
名入れ可
8907386248170ネイビー4L
17,600
取扱い終了
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする