曜日別特売

48230 防水防寒ブルゾン(フード付)

48230 防水防寒ブルゾン(フード付) - 自重堂48230 防水防寒ブルゾン(フード付) - 自重堂48230 防水防寒ブルゾン(フード付) - 自重堂48230 防水防寒ブルゾン(フード付) - 自重堂48230 防水防寒ブルゾン(フード付) - 自重堂48230 防水防寒ブルゾン(フード付) - 自重堂48230 防水防寒ブルゾン(フード付) - 自重堂48230 防水防寒ブルゾン(フード付) - 自重堂

冬を制覇する"透湿防水防寒ウエア"。中綿に「シンサレートハイロフト」を使用。高度な撥水性&透湿性に加え、耐久摩耗撥水&目張り加工を施した、最高級のグレードを誇る防寒ウエアです。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様フードアジャスター、衿フリース仕様、二重衿仕様、胴裏、オリジナルスライダー、左袖機能ポケット(ペン差付)、前立て防水折り返し仕様、携帯電話収納ポケット、肘タック、ワンポイント、内ポケット、かぶせ式脇ポケット、袖口アジャスター、オリジナルデザインボタン、胴裏ワンポイント、裏縫い目止め・目張り加工種別長袖ブルゾン混率(%)表地/ポリエステル100、裏地/ポリエステル起毛トリコットメッシュ中綿シンサレートハイロフト100gキルト機能防水、防寒生地高密度タフタRoHS指令(10物質対応)対応生地性能耐久撥水加工(耐水圧 2,000mm)、透湿防水(透湿度 7,000g/m2/24h)名入れ可(防寒)内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全18種類を絞り込む
サイズ
18種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8907436148230グリーンM
27,100
14,900
16,390(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8907437748230グリーンL
27,100
14,900
16,390(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8907438648230グリーンLL
27,100
14,900
16,390(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8907439548230グリーンEL
27,100
14,900
16,390(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8907440448230グリーン4L
27,100
18,900
20,790(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8907441348230グリーン5L
27,100
18,900
20,790(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8907442248230ネイビーM
27,100
14,900
16,390(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8907443148230ネイビーL
27,100
14,900
16,390(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8907445648230ネイビーEL
27,100
14,900
16,390(税込)
15日以内出荷
返品不可
名入れ可
8907446548230ネイビー4L
27,100
18,900
20,790(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8907447448230ネイビー5L
27,100
18,900
20,790(税込)
翌々日出荷
名入れ可
8907448348230ブリックM
27,100
14,900
16,390(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8907449248230ブリックL
27,100
14,900
16,390(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8907450148230ブリックLL
27,100
14,900
16,390(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8907451748230ブリックEL
27,100
14,900
16,390(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8907452648230ブリック4L
27,100
18,900
20,790(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8907453548230ブリック5L
27,100
18,900
20,790(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8907444748230ネイビーLL
27,100
14,900
16,390(税込)
取扱停止中
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする