曜日別特売

48260 エコ防水防寒ブルゾン(フード付)

48260 エコ防水防寒ブルゾン(フード付) - 自重堂48260 エコ防水防寒ブルゾン(フード付) - 自重堂48260 エコ防水防寒ブルゾン(フード付) - 自重堂48260 エコ防水防寒ブルゾン(フード付) - 自重堂48260 エコ防水防寒ブルゾン(フード付) - 自重堂48260 エコ防水防寒ブルゾン(フード付) - 自重堂48260 エコ防水防寒ブルゾン(フード付) - 自重堂48260 エコ防水防寒ブルゾン(フード付) - 自重堂

雨や雪をシャットアウト。透湿防水エコ防寒。環境に配慮したケミカルリサイクル素材を使用。耐水圧2,000mm、透湿度4,000g/m2/24hの透湿防水防寒。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様フードアジャスター、胴裏(デザインキルト)、衿フリース仕様、二重衿仕様、ワンポイント、携帯電話収納ポケット、前立て防水折り返し仕様、左袖機能ポケット、内ポケット、肘タック、脇かぶせ式ポケット、袖口アジャスター、デザインボタン、裏縫い目止め・目張り加工種別長袖ブルゾンエコマーク認定認定混率(%)表地/ポリエステル100、裏地/ポリエステルタフタ中綿120gキルト機能防水、防寒生地エコペットシルモンドタフタRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合生地性能撥水加工(耐水性 2,000mm)、透湿防水(透湿度 4,000g/m2/24h)名入れ可(防寒)エコマーク認定番号19 103 047内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全14種類を絞り込む
サイズ
14種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8907490348260ネイビーS
22,500
10,900
11,990(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8907491248260ネイビーM
22,500
10,900
11,990(税込)
9日以内出荷
返品不可
名入れ可
8907492148260ネイビーL
22,500
10,900
11,990(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
8907493748260ネイビーLL
22,500
10,900
11,990(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8907494648260ネイビーEL
22,500
10,900
11,990(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8907495548260ネイビー4L
22,500
13,900
15,290(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8907496448260ネイビー5L
22,500
13,900
15,290(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8907497348260グリーンS
22,500
10,900
11,990(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8907498248260グリーンM
22,500
10,900
11,990(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8907499148260グリーンL
22,500
10,900
11,990(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8907500748260グリーンLL
22,500
10,900
11,990(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8907501648260グリーンEL
22,500
10,900
11,990(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8907502548260グリーン4L
22,500
13,900
15,290(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8907503448260グリーン5L
22,500
13,900
15,290(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする