曜日別特売

48380 エコ防水防寒ブルゾン(フード付)

48380 エコ防水防寒ブルゾン(フード付) - 自重堂48380 エコ防水防寒ブルゾン(フード付) - 自重堂48380 エコ防水防寒ブルゾン(フード付) - 自重堂48380 エコ防水防寒ブルゾン(フード付) - 自重堂48380 エコ防水防寒ブルゾン(フード付) - 自重堂48380 エコ防水防寒ブルゾン(フード付) - 自重堂48380 エコ防水防寒ブルゾン(フード付) - 自重堂48380 エコ防水防寒ブルゾン(フード付) - 自重堂

耐水圧10,000mm+シンサレートウルトラ使用のハイブリッドエコ防水防寒。中綿にシンサレートウルトラを使用。軽量ながら十分な温かさをキープしたエコ防水防寒。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様フードアジャスター、衿フリース仕様、二重衿仕様、胴裏、オリジナルスライダー、左袖機能ポケット、前立て防水折り返し仕様、肘タック、両脇ベンチレーション、ワンポイント、内ポケット(両胸)、袖口アジャスター、かぶせ式脇ポケット(ファスナー付)、デザインボタン、ワンポイント、裏縫い目止め・目張り加工、エコマーク種別長袖ブルゾンエコマーク認定認定混率(%)表地/ポリエステル100、裏地/ディンプルメッシュ中綿シンサレートウルトラ150gキルト機能防水、防寒生地エコペットシルモンドタフタRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合生地性能耐久撥水(耐水圧 10000mm)、透湿防水(透湿度 4,000g/m2/24h)、帯電防止素材使用名入れ可(防寒)エコマーク認定番号19 103 047内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8907663548380ネイビーM
34,300
18,900
20,790(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8907664448380ネイビーL
34,300
18,900
20,790(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8907665348380ネイビーLL
34,300
18,900
20,790(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8907666248380ネイビーEL
34,300
19,900
21,890(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8907667148380ネイビー4L
34,300
23,900
26,290(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8907668748380ネイビー5L
34,300
23,900
26,290(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8907669648380グリーンM
34,300
18,900
20,790(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8907670548380グリーンL
34,300
18,900
20,790(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8907671448380グリーンLL
34,300
18,900
20,790(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8907672348380グリーンEL
34,300
19,900
21,890(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8907673248380グリーン4L
34,300
23,900
26,290(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8907674148380グリーン5L
34,300
23,900
26,290(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8907675748380ワインM
34,300
18,900
20,790(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8907676648380ワインL
34,300
18,900
20,790(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8907677548380ワインLL
34,300
18,900
20,790(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8907678448380ワインEL
34,300
19,900
21,890(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8907679348380ワイン4L
34,300
23,900
26,290(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8907680248380ワイン5L
34,300
23,900
26,290(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする