自重堂
48400 防寒ブルゾン
シーンを選ばないスポーツテイストの軽量防寒。
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様
衿フリース仕様、左袖ペン差し、内ポケット(携帯電話収納ポケット)、袖口アジャスター、背ネーム、胴裏、パイピング、ワンポイント
種別
長袖ブルゾン
混率(%)
表地/ポリエステル100、裏地/ポリエステルタフタ中綿80gキルト
機能
防寒
生地
マイクロタフタ
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
撥水加工
名入れ
可(防寒)
内容量
1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全21種類を絞り込む
色
ネイビー
ブラック
ロイヤルブルー
サイズ
選択してください
4L
5L
EL
L
LL
M
S
21種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89078001
48400
ネイビー
S
¥
13,600
¥
6,790
¥
7,469
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89078017
48400
ネイビー
M
¥
13,600
¥
6,790
¥
7,469
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89078026
48400
ネイビー
L
¥
13,600
¥
6,790
¥
7,469
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89078035
48400
ネイビー
LL
¥
13,600
¥
6,790
¥
7,469
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89078044
48400
ネイビー
EL
¥
13,600
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89078053
48400
ネイビー
4L
¥
13,600
¥
8,490
¥
9,339
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89078062
48400
ネイビー
5L
¥
13,600
¥
8,490
¥
9,339
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89078071
48400
ロイヤルブルー
S
¥
13,600
¥
6,790
¥
7,469
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89078087
48400
ロイヤルブルー
M
¥
13,600
¥
6,790
¥
7,469
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89078096
48400
ロイヤルブルー
L
¥
13,600
¥
6,790
¥
7,469
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89078105
48400
ロイヤルブルー
LL
¥
13,600
¥
6,790
¥
7,469
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89078114
48400
ロイヤルブルー
EL
¥
13,600
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89078123
48400
ロイヤルブルー
4L
¥
13,600
¥
8,490
¥
9,339
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89078132
48400
ロイヤルブルー
5L
¥
13,600
¥
8,490
¥
9,339
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89078141
48400
ブラック
S
¥
13,600
¥
6,790
¥
7,469
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89078157
48400
ブラック
M
¥
13,600
¥
6,790
¥
7,469
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89078166
48400
ブラック
L
¥
13,600
¥
6,790
¥
7,469
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
89078175
48400
ブラック
LL
¥
13,600
¥
6,790
¥
7,469
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89078184
48400
ブラック
EL
¥
13,600
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89078193
48400
ブラック
4L
¥
13,600
¥
8,490
¥
9,339
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89078202
48400
ブラック
5L
¥
13,600
¥
8,490
¥
9,339
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください