自重堂
48430 防水防寒ブルゾン(フード付)
飽きのこないシンプルなデザインが高級感を演出。アウトドア感覚の防水コーティング素材。すっきりシンプルなデザインも魅力です。
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様
衿フリース仕様、胴裏、左袖機能ポケット(ペン差付)、前立て防水折り返し仕様、ワンポイント、内ポケット、袖口アジャスター、かぶせ式脇ポケット、裏縫い目止め・目張り加工
種別
長袖ブルゾン
混率(%)
表地/ポリエステル100、裏地/ポリエステルタフタ中綿60gキルト
機能
防水、防寒
生地
ミニオックス
生地性能
撥水加工(耐水圧 2,000mm、透湿防水(透湿度 5,000g/m2/24h)
名入れ
可(防寒)
内容量
1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89078902
48430
ネイビー
M
¥
21,400
¥
9,990
¥
10,989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89078911
48430
ネイビー
L
¥
21,400
¥
9,990
¥
10,989
(税込)
欠品中
返品不可
名入れ可
出荷予定:2026年4月上旬
89078927
48430
ネイビー
LL
¥
21,400
¥
9,990
¥
10,989
(税込)
欠品中
返品不可
名入れ可
出荷予定:2026年4月上旬
89078936
48430
ネイビー
EL
¥
21,400
¥
9,990
¥
10,989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89078945
48430
ネイビー
4L
¥
21,400
¥
12,900
¥
14,190
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89078954
48430
ネイビー
5L
¥
21,400
¥
12,900
¥
14,190
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89079024
48430
ブルー
M
¥
21,400
¥
9,990
¥
10,989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89079033
48430
ブルー
L
¥
21,400
¥
9,990
¥
10,989
(税込)
欠品中
返品不可
名入れ可
出荷予定:2026年4月中旬
89079042
48430
ブルー
LL
¥
21,400
¥
9,990
¥
10,989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89079051
48430
ブルー
EL
¥
21,400
¥
9,990
¥
10,989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89079067
48430
ブルー
4L
¥
21,400
¥
12,900
¥
14,190
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89079076
48430
ブルー
5L
¥
21,400
¥
12,900
¥
14,190
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89078963
48430
アーミーグリーン
M
¥
21,400
取扱い終了
名入れ可
89078972
48430
アーミーグリーン
L
¥
21,400
取扱い終了
名入れ可
89078981
48430
アーミーグリーン
LL
¥
21,400
取扱い終了
名入れ可
89078997
48430
アーミーグリーン
EL
¥
21,400
取扱い終了
名入れ可
89079006
48430
アーミーグリーン
4L
¥
21,400
取扱い終了
名入れ可
89079015
48430
アーミーグリーン
5L
¥
21,400
取扱い終了
名入れ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください