自重堂
48440 裏アルミ防寒ブルゾン(フード付)
裏アルミの保温効果で温かく優しくサポートする防寒ウエア。
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様
衿フリース仕様、胴裏アルミメッシュ、左袖ペン差し、二重前立て仕様、背ネーム、ワンポイント、内ポケット、携帯電話ポケット(内ポケット)、袖口アジャスター、肘タック
種別
長袖ブルゾン
混率(%)
表地/ポリエステル100、裏地/アルミラミネート中綿80gキルト
機能
防寒
生地
タフタ
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
耐久撥水
名入れ
可(防寒)
内容量
1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全18種類を絞り込む
色
グリーン
ネイビー
ブルー
サイズ
選択してください
4L
5L
EL
L
LL
M
18種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89079444
48440
ブルー
M
¥
18,000
¥
8,590
¥
9,449
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89079453
48440
ブルー
L
¥
18,000
¥
8,590
¥
9,449
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89079462
48440
ブルー
LL
¥
18,000
¥
8,590
¥
9,449
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89079471
48440
ブルー
EL
¥
18,000
¥
8,790
¥
9,669
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89079487
48440
ブルー
4L
¥
18,000
¥
10,900
¥
11,990
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89079496
48440
ブルー
5L
¥
18,000
¥
10,900
¥
11,990
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89079505
48440
ネイビー
M
¥
18,000
¥
8,590
¥
9,449
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89079514
48440
ネイビー
L
¥
18,000
¥
8,590
¥
9,449
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89079523
48440
ネイビー
LL
¥
18,000
¥
8,590
¥
9,449
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89079532
48440
ネイビー
EL
¥
18,000
¥
8,790
¥
9,669
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89079541
48440
ネイビー
4L
¥
18,000
¥
10,900
¥
11,990
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89079557
48440
ネイビー
5L
¥
18,000
¥
10,900
¥
11,990
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89079566
48440
グリーン
M
¥
18,000
¥
8,590
¥
9,449
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89079575
48440
グリーン
L
¥
18,000
¥
8,590
¥
9,449
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89079593
48440
グリーン
EL
¥
18,000
¥
8,790
¥
9,669
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89079602
48440
グリーン
4L
¥
18,000
¥
10,900
¥
11,990
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89079611
48440
グリーン
5L
¥
18,000
¥
10,900
¥
11,990
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89079584
48440
グリーン
LL
¥
18,000
¥
8,590
¥
9,449
(税込)
取扱停止中
返品不可
名入れ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください