48460 防水防寒ブルゾン(フード付)

48460 防水防寒ブルゾン(フード付) - 自重堂48460 防水防寒ブルゾン(フード付) - 自重堂48460 防水防寒ブルゾン(フード付) - 自重堂48460 防水防寒ブルゾン(フード付) - 自重堂48460 防水防寒ブルゾン(フード付) - 自重堂48460 防水防寒ブルゾン(フード付) - 自重堂48460 防水防寒ブルゾン(フード付) - 自重堂48460 防水防寒ブルゾン(フード付) - 自重堂
(9件のレビュー)

耐水圧2,000mm+目張り加工の、軽量・防水・防寒ウエア。中綿のボリュームを抑えた防水防寒が、リーズナブルな価格で実現。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様二重前立て、携帯電話収納ポケット、袖口アジャスター、内ポケット、背ネーム、目張り加工種別長袖ブルゾン混率(%)表地/ポリエステル100、裏地/ポリエステルタフタ中綿100gキルト機能防水、防寒生地タフタRoHS指令(10物質対応)対応生地性能撥水加工(耐水圧 2,000mm)名入れ可(防寒)内容量1着
注意
※この商品は海外染色のため若干の色差が発生する場合がございますのでご了承ください。
全21種類を絞り込む
サイズ
21種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8907998648460ネイビーM
9,400
4,990
5,489(税込)
当日出荷
名入れ可
8907999548460ネイビーL
9,400
4,990
5,489(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
8908000448460ネイビーLL
9,400
4,990
5,489(税込)
当日出荷
名入れ可
8908001348460ネイビーEL
9,400
4,990
5,489(税込)
当日出荷
名入れ可
8908002248460ネイビー4L
9,400
4,990
5,489(税込)
5日以内出荷
名入れ可
8908004748460ネイビー6L
9,400
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8908005648460グリーンM
9,400
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8908006548460グリーンL
9,400
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8908007448460グリーンLL
9,400
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8908008348460グリーンEL
9,400
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8908009248460グリーン4L
9,400
4,990
5,489(税込)
7日以内出荷
返品不可
名入れ可
8908010148460グリーン5L
9,400
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8908011748460グリーン6L
9,400
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8908012648460ブラックM
9,400
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8908013548460ブラックL
9,400
4,990
5,489(税込)
当日出荷
名入れ可
8908014448460ブラックLL
9,400
4,990
5,489(税込)
当日出荷
名入れ可
8908015348460ブラックEL
9,400
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8908016248460ブラック4L
9,400
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8908017148460ブラック5L
9,400
4,990
5,489(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
8908018748460ブラック6L
9,400
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8908003148460ネイビー5L
9,400
取扱い終了
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-10
用途: 外出用
製造業

フードは思ったより大きく感じなかったのでヘルメットつけているとかぶるのは厳しいかもしれません。ジッパーの持ち手が小さいのでノールックで閉めるのはちょっと慣れが必要かと。それほど重くないですがしっかり防寒できるので温かいです。

対象商品 : 17004112
2024-12-18
用途: 作業時

コスパよく快適、防寒能力も高く、とても良い商品である。

対象商品 : 17004146
2019-11-27
用途: 倉庫作業・荷卸し作業

社員の要望で決めました。デザイン・素材・色・機能性が良い。
自重堂の商品もっと揃えて欲しいです。

対象商品 : 17004137
2019-05-16
用途: 冷凍倉庫内での作業着
ギュントナーアジアパシフィック製造業

-25℃の中で作業時の為、購入しました。防寒性が強く-25℃でも耐えれるくらいの保温性があり安いのにかなり使い勝手が良い製品です。ポケットもあり工具や携帯電話なども収納できフードの取り外しも出来て便利です。

3が参考にしています
2021-12-12
用途: 電気工事の屋外作業、冬季のサッカー撮影用
恵テック建設業・工事業

軽く動きやすいし気温10度弱くらいならポカポカしてとても快適です。
フードも大きく防寒を助けます。
欲を言えばファスナーのムシが小さいので金属かもっと大型だと安心感もあり、内側に重ね着してもがっちり噛み合っていいと思います。
総じて満足です。

2が参考にしています
対象商品 : 17004277
2017-11-15
用途: 表での土木作業
建設業・工事業

着やすくて保温性も耐水性も良く満足してます。。。。

対象商品 : 89080047
2019-02-22
用途: 除雪 重機誘導 点検パトロール
建設業・工事業

とても 軽くて暖かいですね。すごく動きやすいですね。ヘルメットの上から被れるフードも とても気に入っています。

2が参考にしています
対象商品 : 89080171
2016-12-21
用途: 船の上での釣りに使用
ハタデンタルクリニック

5Lにしては少し小さ目かもしれませんが、とても動きやすいです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする