自重堂
51200 Jawin ブルゾン(秋冬用)
大いなる可能性を秘めた機能派ワークウエア。素材にシャドーストライプツイルを使用し、見る角度や光のあたり方で表面感が変化する。
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様
右胸ファスナーポケット、携帯電話収納ポケット、アクションプリーツ、肘タック、背ネーム、ワンポイント、左袖ペン差し、内ポケット
種別
長袖ブルゾン
混率(%)
ポリエステル65、綿35
生地
シャドーストライプツイル
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
帯電防止素材使用
名入れ
可
内容量
1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全28種類を絞り込む
色
アースグリーン
シックブラック
シルバー
ネイビー
サイズ
選択してください
4L
5L
EL
L
LL
M
S
28種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89082865
51200
シックブラック
S
¥
12,200
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89082874
51200
シックブラック
M
¥
12,200
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89082883
51200
シックブラック
L
¥
12,200
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89082892
51200
シックブラック
LL
¥
12,200
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89082901
51200
シックブラック
EL
¥
12,200
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89082917
51200
シックブラック
4L
¥
12,200
¥
7,390
¥
8,129
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89082926
51200
シックブラック
5L
¥
12,200
¥
7,390
¥
8,129
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89082935
51200
ネイビー
S
¥
12,200
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89082944
51200
ネイビー
M
¥
12,200
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89082953
51200
ネイビー
L
¥
12,200
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89082962
51200
ネイビー
LL
¥
12,200
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89082971
51200
ネイビー
EL
¥
12,200
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89082987
51200
ネイビー
4L
¥
12,200
¥
7,390
¥
8,129
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
89082996
51200
ネイビー
5L
¥
12,200
¥
7,390
¥
8,129
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89083005
51200
シルバー
S
¥
12,200
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89083014
51200
シルバー
M
¥
12,200
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89083023
51200
シルバー
L
¥
12,200
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89083032
51200
シルバー
LL
¥
12,200
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89083041
51200
シルバー
EL
¥
12,200
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89083057
51200
シルバー
4L
¥
12,200
¥
7,390
¥
8,129
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89083066
51200
シルバー
5L
¥
12,200
¥
7,390
¥
8,129
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89083075
51200
アースグリーン
S
¥
12,200
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89083084
51200
アースグリーン
M
¥
12,200
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89083093
51200
アースグリーン
L
¥
12,200
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89083102
51200
アースグリーン
LL
¥
12,200
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89083111
51200
アースグリーン
EL
¥
12,200
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89083127
51200
アースグリーン
4L
¥
12,200
¥
7,390
¥
8,129
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89083136
51200
アースグリーン
5L
¥
12,200
¥
7,390
¥
8,129
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください