Jawin 55200 長袖ブルゾン(春夏用)

Jawin 55200 長袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 Jawin 55200 長袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 Jawin 55200 長袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 Jawin 55200 長袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 Jawin 55200 長袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 Jawin 55200 長袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 Jawin 55200 長袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 Jawin 55200 長袖ブルゾン(春夏用) 自重堂

男の色気を感じさせるラフスタイル。ワーキングウエアのファッション性を追求して考案されたシリーズ。素材にはカジュアルな印象を与えるシャドーストライプバーバリーを採用。着くずしてこそ味が出るラフ&クールなスタイルが、若いワーカーを中心に幅広い層にまで人気を集めそうです。もちろんユニフォームとしての基本機能はしっかり装備。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様右胸ファスナーポケット、携帯電話収納ポケット、アクションプリーツ(メッシュ)、肘タック、背ネーム、ワンポイント、左袖ペン差し、内ポケット 種別長袖ブルゾン 混率(%)ポリエステル65、綿35 生地シャドーストライプバーバリー RoHS指令(10物質対応)対応 生地性能帯電防止素材使用 名入れ 職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、自動車・バイク整備 内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
お気に入りに追加
28件中 1~28件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89084186 55200 シックブラック S
12,000
5,690
6,259 (税込)
翌々日出荷

返品不可
名入れ可
89084195 55200 シックブラック M
12,000
5,690
6,259 (税込)
翌々日出荷

返品不可
名入れ可
89084204 55200 シックブラック L
12,000
5,690
6,259 (税込)
翌々日出荷

返品不可
名入れ可
89084213 55200 シックブラック LL
12,000
5,690
6,259 (税込)
3日以内出荷

返品不可
名入れ可
89084222 55200 シックブラック EL
12,000
5,890
6,479 (税込)
翌々日出荷

返品不可
名入れ可
89084231 55200 シックブラック 4L
12,000
6,990
7,689 (税込)
翌々日出荷

返品不可
名入れ可
89084247 55200 シックブラック 5L
12,000
6,990
7,689 (税込)
翌々日出荷

返品不可
名入れ可
89084256 55200 シルバー S
12,000
5,690
6,259 (税込)
翌々日出荷

返品不可
名入れ可
89084265 55200 シルバー M
12,000
5,690
6,259 (税込)
翌々日出荷

返品不可
名入れ可
89084274 55200 シルバー L
12,000
5,690
6,259 (税込)
翌々日出荷

返品不可
名入れ可
89084283 55200 シルバー LL
12,000
5,690
6,259 (税込)
翌々日出荷

返品不可
名入れ可
89084292 55200 シルバー EL
12,000
5,890
6,479 (税込)
翌々日出荷

返品不可
名入れ可
89084301 55200 シルバー 4L
12,000
6,990
7,689 (税込)
翌々日出荷

返品不可
名入れ可
89084317 55200 シルバー 5L
12,000
6,990
7,689 (税込)
翌々日出荷

返品不可
名入れ可
89084326 55200 アースグリーン S
12,000
5,690
6,259 (税込)
翌々日出荷

返品不可
名入れ可
89084335 55200 アースグリーン M
12,000
5,690
6,259 (税込)
翌々日出荷

返品不可
名入れ可
89084344 55200 アースグリーン L
12,000
5,690
6,259 (税込)
翌々日出荷

返品不可
名入れ可
89084353 55200 アースグリーン LL
12,000
5,690
6,259 (税込)
翌々日出荷

返品不可
名入れ可
89084362 55200 アースグリーン EL
12,000
5,890
6,479 (税込)
翌々日出荷

返品不可
名入れ可
89084371 55200 アースグリーン 4L
12,000
6,990
7,689 (税込)
翌々日出荷

返品不可
名入れ可
89084387 55200 アースグリーン 5L
12,000
6,990
7,689 (税込)
翌々日出荷

返品不可
名入れ可
89084396 55200 ネイビー S
12,000
5,690
6,259 (税込)
翌々日出荷

返品不可
名入れ可
89084405 55200 ネイビー M
12,000
5,690
6,259 (税込)
翌々日出荷

返品不可
名入れ可
89084414 55200 ネイビー L
12,000
5,690
6,259 (税込)
翌々日出荷

返品不可
名入れ可
89084423 55200 ネイビー LL
12,000
5,690
6,259 (税込)
翌々日出荷

返品不可
名入れ可
89084432 55200 ネイビー EL
12,000
5,890
6,479 (税込)
翌々日出荷

返品不可
名入れ可
89084441 55200 ネイビー 4L
12,000
6,990
7,689 (税込)
翌々日出荷

返品不可
名入れ可
89084457 55200 ネイビー 5L
12,000
6,990
7,689 (税込)
翌々日出荷

返品不可
名入れ可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする