曜日別特売

80000 ブルゾン(秋冬用)

80000 ブルゾン(秋冬用) - 自重堂80000 ブルゾン(秋冬用) - 自重堂80000 ブルゾン(秋冬用) - 自重堂80000 ブルゾン(秋冬用) - 自重堂80000 ブルゾン(秋冬用) - 自重堂80000 ブルゾン(秋冬用) - 自重堂80000 ブルゾン(秋冬用) - 自重堂80000 ブルゾン(秋冬用) - 自重堂
(1件のレビュー)

ハードにもカジュアルにも着まわし自在、最高級の一着。最高級の綿「スーピマ」を使用。ソフトでしなやかな着心地とデリケートな光沢感が魅力です。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様背ネーム衿吊反射コード使用、背当てメッシュ(プリント柄)、ワンポイント、デザインパイピング、携帯電話収納ポケット、内ポケット、肘タック、システムフラップ(自重堂オリジナル仕様)、オリジナルスライダー、左袖ペン差し(ワンポイント付)、アクションプリーツ(配色)、背中反射テープ種別長袖ブルゾン混率(%)ポリエステル60、綿40生地ピマーナソフトツイル(減量加工)生地性能帯電防止素材使用名入れ内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8909659480000シルバーS
13,900
6,790
7,469(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909660380000シルバーM
13,900
6,790
7,469(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909661280000シルバーL
13,900
6,790
7,469(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909662180000シルバーLL
13,900
6,790
7,469(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909663780000シルバーEL
13,900
6,890
7,579(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909664680000シルバー4L
13,900
8,490
9,339(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909665580000シルバー5L
13,900
8,490
9,339(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909666480000アースグリーンS
13,900
6,790
7,469(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909667380000アースグリーンM
13,900
6,790
7,469(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909668280000アースグリーンL
13,900
6,790
7,469(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909669180000アースグリーンLL
13,900
6,790
7,469(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909670780000アースグリーンEL
13,900
6,890
7,579(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909671680000アースグリーン4L
13,900
8,490
9,339(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909672580000アースグリーン5L
13,900
8,490
9,339(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909673480000シャドーブラックS
13,900
6,790
7,469(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909674380000シャドーブラックM
13,900
6,790
7,469(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909675280000シャドーブラックL
13,900
6,790
7,469(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909676180000シャドーブラックLL
13,900
6,790
7,469(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909677780000シャドーブラックEL
13,900
6,890
7,579(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909678680000シャドーブラック4L
13,900
8,490
9,339(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909679580000シャドーブラック5L
13,900
8,490
9,339(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909680480000なつかしブルーS
9,600
取扱い終了
メーカー直送
名入れ可
8909681380000なつかしブルーM
9,600
取扱い終了
メーカー直送
名入れ可
8909682280000なつかしブルーL
9,600
取扱い終了
メーカー直送
名入れ可
8909683180000なつかしブルーLL
9,600
取扱い終了
メーカー直送
名入れ可
8909684780000なつかしブルーEL
9,600
取扱い終了
メーカー直送
名入れ可
8909685680000なつかしブルー4L
9,600
取扱い終了
メーカー直送
名入れ可
8909686580000なつかしブルー5L
9,600
取扱い終了
メーカー直送
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17005345
2023-05-30
用途: 打ち合わせや荷物の移動作業時
株式会社 シオン建設業・工事業

ハリがありサラッとした生地だったので、脱ぎ着しやすくてよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする