曜日別特売

80300 エコ低発塵製品制電ブルゾン

80300 エコ低発塵製品制電ブルゾン - 自重堂80300 エコ低発塵製品制電ブルゾン - 自重堂80300 エコ低発塵製品制電ブルゾン - 自重堂80300 エコ低発塵製品制電ブルゾン - 自重堂80300 エコ低発塵製品制電ブルゾン - 自重堂80300 エコ低発塵製品制電ブルゾン - 自重堂80300 エコ低発塵製品制電ブルゾン - 自重堂80300 エコ低発塵製品制電ブルゾン - 自重堂

低発塵性を素材と縫製の両面から実現。≪清浄度クラス1000≫生地の裁ち目を隠すために巻縫いやカバーリングなどの工夫を施し、わずかなチリやホコリが仕事に支障をきたすデリケートな現場にこそ必要とされるウエアを開発しました。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様衿吊り、携帯電話収納ポケット、内ポケット、左袖ペン差し、エコマーク、縫製仕様(低発塵使用)種別長袖ブルゾンエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル100JIS規格JIS T8118適合、帯電防止生地アクアドライギャバRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合生地性能低発塵、製品制電、防汚加工、吸汗・速乾名入れエコマーク認定番号19 103 049内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全32種類を絞り込む
サイズ
32種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8910388380300サックスSS
12,500
6,290
6,919(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910389280300サックスS
12,500
6,290
6,919(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910390180300サックスM
12,500
6,290
6,919(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910391780300サックスL
12,500
6,290
6,919(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910392680300サックスLL
12,500
6,290
6,919(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910393580300サックスEL
12,500
6,490
7,139(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910394480300サックス4L
12,500
7,890
8,679(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910395380300サックス5L
12,500
7,890
8,679(税込)
欠品中
返品不可
名入れ可
出荷予定:2026年9月上旬
8910396280300シルバーSS
12,500
6,290
6,919(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910397180300シルバーS
12,500
6,290
6,919(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910398780300シルバーM
12,500
6,290
6,919(税込)
7日以内出荷
返品不可
名入れ可
8910399680300シルバーL
12,500
6,290
6,919(税込)
7日以内出荷
返品不可
名入れ可
8910400580300シルバーLL
12,500
6,290
6,919(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910401480300シルバーEL
12,500
6,490
7,139(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910402380300シルバー4L
12,500
7,890
8,679(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910403280300シルバー5L
12,500
7,890
8,679(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910404180300スプレーグリーンSS
12,500
6,290
6,919(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910405780300スプレーグリーンS
12,500
6,290
6,919(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910406680300スプレーグリーンM
12,500
6,290
6,919(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910407580300スプレーグリーンL
12,500
6,290
6,919(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910408480300スプレーグリーンLL
12,500
6,290
6,919(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910409380300スプレーグリーンEL
12,500
6,490
7,139(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910410280300スプレーグリーン4L
12,500
7,890
8,679(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910411180300スプレーグリーン5L
12,500
7,890
8,679(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910412780300ローズピンクSS
12,500
6,290
6,919(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910413680300ローズピンクS
12,500
6,290
6,919(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910414580300ローズピンクM
12,500
6,290
6,919(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910415480300ローズピンクL
12,500
6,290
6,919(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910416380300ローズピンクLL
12,500
6,290
6,919(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910417280300ローズピンクEL
12,500
6,490
7,139(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910418180300ローズピンク4L
12,500
7,890
8,679(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910419780300ローズピンク5L
12,500
7,890
8,679(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする