曜日別特売

80400 エコ高制電ブルゾン

80400 エコ高制電ブルゾン - 自重堂80400 エコ高制電ブルゾン - 自重堂80400 エコ高制電ブルゾン - 自重堂80400 エコ高制電ブルゾン - 自重堂80400 エコ高制電ブルゾン - 自重堂80400 エコ高制電ブルゾン - 自重堂80400 エコ高制電ブルゾン - 自重堂80400 エコ高制電ブルゾン - 自重堂

IEC規格対応の高制電・低発塵ウエア。≪清浄度クラス1000≫衣服の表面抵抗値を1.0×1012(Ω)以下に抑えたIEC61340-5-1適合商品。高性能を追求した弱電・半導体工場に求められる本格的な高制電ユニフォームです。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様衿吊り、携帯電話収納ポケット、内ポケット、肘タック、エコマーク、縫製仕様(低発塵仕様)種別長袖ブルゾンエコマーク認定認定JIS規格JIS T8118適合、帯電防止生地エコペット高制電ツイルグリーン購入法適合名入れエコマーク認定番号19 103 049内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全24種類を絞り込む
サイズ
24種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8910538780400サックスSS
12,500
6,290
6,919(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910539680400サックスS
12,500
6,290
6,919(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910540580400サックスM
12,500
6,290
6,919(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910541480400サックスL
12,500
6,290
6,919(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910542380400サックスLL
12,500
6,290
6,919(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910543280400サックスEL
12,500
6,490
7,139(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910544180400サックス4L
12,500
7,890
8,679(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910545780400サックス5L
12,500
7,890
8,679(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910546680400シルバーSS
12,500
6,290
6,919(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910547580400シルバーS
12,500
6,290
6,919(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910548480400シルバーM
12,500
6,290
6,919(税込)
12日以内出荷
名入れ可
8910549380400シルバーL
12,500
6,290
6,919(税込)
当日出荷
名入れ可
8910550280400シルバーLL
12,500
6,290
6,919(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910551180400シルバーEL
12,500
6,490
7,139(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910553680400シルバー5L
12,500
7,890
8,679(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910554580400スプレーグリーンSS
12,500
6,290
6,919(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910555480400スプレーグリーンS
12,500
6,290
6,919(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910557280400スプレーグリーンL
12,500
6,290
6,919(税込)
当日出荷
名入れ可
8910558180400スプレーグリーンLL
12,500
6,290
6,919(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910559780400スプレーグリーンEL
12,500
6,490
7,139(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910560680400スプレーグリーン4L
12,500
7,890
8,679(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910561580400スプレーグリーン5L
12,500
7,890
8,679(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910552780400シルバー4L
12,500
7,890
8,679(税込)
取扱停止中
返品不可
名入れ可
8910556380400スプレーグリーンM
12,500
取扱い終了
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする