自重堂
81700 エコ5バリューブルゾン
充実の5つの機能が幅広い職場で大活躍。「エコ」「ストレッチ」「製品制電」「ウィングアームⅡ」「タフ素材(パワーテックスプラスR)の5つの機能を搭載。
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様
背ネーム、内ポケット、携帯電話収納ポケット、ウイングアームⅡ、背当てメッシュ、左胸ポケットループ付、背中ループ付
種別
長袖ブルゾン
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル80、綿20
JIS規格
JIS T8118適合帯電防止
生地
エコ交織ツイル
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
生地性能
ストレッチ、製品制電、タフ素材
名入れ
可
エコマーク認定番号
19 103 049
内容量
1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全21種類を絞り込む
色
アースグリーン
シルバー
スモークブルー
サイズ
選択してください
4L
5L
EL
L
LL
M
S
21種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89123824
81700
シルバー
S
¥
11,200
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89123833
81700
シルバー
M
¥
11,200
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89123842
81700
シルバー
L
¥
11,200
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89123851
81700
シルバー
LL
¥
11,200
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89123867
81700
シルバー
EL
¥
11,200
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89123876
81700
シルバー
4L
¥
11,200
¥
6,790
¥
7,469
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89123885
81700
シルバー
5L
¥
11,200
¥
6,790
¥
7,469
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89123894
81700
アースグリーン
S
¥
11,200
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89123903
81700
アースグリーン
M
¥
11,200
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89123921
81700
アースグリーン
LL
¥
11,200
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89123937
81700
アースグリーン
EL
¥
11,200
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89123946
81700
アースグリーン
4L
¥
11,200
¥
6,790
¥
7,469
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89123955
81700
アースグリーン
5L
¥
11,200
¥
6,790
¥
7,469
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89123964
81700
スモークブルー
S
¥
11,200
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89123973
81700
スモークブルー
M
¥
11,200
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
7日以内出荷
返品不可
名入れ可
89123982
81700
スモークブルー
L
¥
11,200
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
7日以内出荷
返品不可
名入れ可
89123991
81700
スモークブルー
LL
¥
11,200
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89124007
81700
スモークブルー
EL
¥
11,200
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89124016
81700
スモークブルー
4L
¥
11,200
¥
6,790
¥
7,469
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89124025
81700
スモークブルー
5L
¥
11,200
¥
6,790
¥
7,469
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89123912
81700
アースグリーン
L
¥
11,200
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
取扱停止中
返品不可
名入れ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください