自重堂
82200 製品制電吸湿発熱ブルゾン(秋冬用)
吸湿発熱加工を施した、ウォームビス対応ユニフォーム。「製品制電」「消臭&抗菌」「ウイングアームⅡ」と、快適ワークをサポートする機能が満載。
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様
背ネーム、背当てメッシュ、携帯電話収納ポケット、内ポケット、左袖ペン差し、ウイングアームⅡ、消臭&抗菌テープ
種別
長袖ブルゾン
混率(%)
綿55、ポリエステル45
機能
制電、吸湿、発熱
JIS規格
JIS T-8118適合、帯電防止
生地
デュアルアクションソフトウォームツイル
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
製品制電、消臭&抗菌効果
名入れ
可
内容量
1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全28種類を絞り込む
色
アースグリーン
シルバー
ネイビー
ロイヤルブルー
サイズ
選択してください
4L
5L
EL
L
LL
M
S
28種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89125023
82200
ネイビー
S
¥
11,600
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89125032
82200
ネイビー
M
¥
11,600
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89125041
82200
ネイビー
L
¥
11,600
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89125057
82200
ネイビー
LL
¥
11,600
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89125066
82200
ネイビー
EL
¥
11,600
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89125075
82200
ネイビー
4L
¥
11,600
¥
7,390
¥
8,129
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89125084
82200
ネイビー
5L
¥
11,600
¥
7,390
¥
8,129
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89125093
82200
シルバー
S
¥
11,600
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89125102
82200
シルバー
M
¥
11,600
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89125111
82200
シルバー
L
¥
11,600
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89125127
82200
シルバー
LL
¥
11,600
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89125136
82200
シルバー
EL
¥
11,600
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89125145
82200
シルバー
4L
¥
11,600
¥
7,390
¥
8,129
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89125154
82200
シルバー
5L
¥
11,600
¥
7,390
¥
8,129
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89125163
82200
アースグリーン
S
¥
11,600
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89125172
82200
アースグリーン
M
¥
11,600
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89125181
82200
アースグリーン
L
¥
11,600
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
89125197
82200
アースグリーン
LL
¥
11,600
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89125206
82200
アースグリーン
EL
¥
11,600
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89125215
82200
アースグリーン
4L
¥
11,600
¥
7,390
¥
8,129
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89125224
82200
アースグリーン
5L
¥
11,600
¥
7,390
¥
8,129
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89125233
82200
ロイヤルブルー
S
¥
11,600
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89125242
82200
ロイヤルブルー
M
¥
11,600
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89125251
82200
ロイヤルブルー
L
¥
11,600
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89125267
82200
ロイヤルブルー
LL
¥
11,600
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89125276
82200
ロイヤルブルー
EL
¥
11,600
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
89125285
82200
ロイヤルブルー
4L
¥
11,600
¥
7,390
¥
8,129
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89125294
82200
ロイヤルブルー
5L
¥
11,600
¥
7,390
¥
8,129
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください