曜日別特売

58120 防寒ブルゾン

58120 防寒ブルゾン - 自重堂58120 防寒ブルゾン - 自重堂58120 防寒ブルゾン - 自重堂58120 防寒ブルゾン - 自重堂58120 防寒ブルゾン - 自重堂58120 防寒ブルゾン - 自重堂58120 防寒ブルゾン - 自重堂58120 防寒ブルゾン - 自重堂
(2件のレビュー)

冬のアウトドア作業もカジュアルに格好よく決める。綿100%のオックス素材でカジュアル感抜群。ポケット多用して街着としても使用できる気軽さが魅力。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
種別長袖ブルゾン仕様背中プリント、デザインファスナー(胸ポケット)、内ポケット(携帯電話ポケット付)、ワンポイント混率(%)表地/綿100、裏地/ポリエステル起毛トリコット中綿80gキルト機能防寒生地オックスRoHS指令(10物質対応)対応名入れ可(防寒)内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8914032658120チャコールグレーM
12,100
6,290
6,919(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8914033558120チャコールグレーL
12,100
6,290
6,919(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
8914034458120チャコールグレーLL
12,100
6,290
6,919(税込)
当日出荷
名入れ可
8914035358120チャコールグレーEL
12,100
6,290
6,919(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8914036258120チャコールグレー4L
12,100
6,290
6,919(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8914037158120チャコールグレー5L
12,100
6,290
6,919(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8914038758120オリーブM
12,100
6,290
6,919(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8914039658120オリーブL
12,100
6,290
6,919(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8914040558120オリーブLL
12,100
6,290
6,919(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8914041458120オリーブEL
12,100
6,290
6,919(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8914042358120オリーブ4L
12,100
6,290
6,919(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8914043258120オリーブ5L
12,100
6,290
6,919(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8914044158120カーキM
12,100
6,290
6,919(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8914045758120カーキL
12,100
6,290
6,919(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8914046658120カーキLL
12,100
6,290
6,919(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8914047558120カーキEL
12,100
6,290
6,919(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8914048458120カーキ4L
12,100
6,290
6,919(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8914049358120カーキ5L
12,100
6,290
6,919(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17010403
2017-01-22
用途: 自転車修理

冬の屋内の作業で使っています。ちょうどいい暖かさです。カーキ色なのですが油汚れがけっこう目立ってしまいます。汚れ作業で使う場合は暗い色を選んだほうがいいかもしれません。

3が参考にしています
対象商品 : 89140396
2022-02-09
用途: 普段着

キャンプ等で火を使うことがあるので火の粉が飛んでも穴が開かない少しでも耐火性のあるコットン表地のものにした。細すぎることは無いのだが袖部分がもう少し太い方が良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする