曜日別特売

81600 製品制電ストレッチブルゾン(秋冬用)

81600 製品制電ストレッチブルゾン(秋冬用) - 自重堂81600 製品制電ストレッチブルゾン(秋冬用) - 自重堂81600 製品制電ストレッチブルゾン(秋冬用) - 自重堂81600 製品制電ストレッチブルゾン(秋冬用) - 自重堂81600 製品制電ストレッチブルゾン(秋冬用) - 自重堂81600 製品制電ストレッチブルゾン(秋冬用) - 自重堂81600 製品制電ストレッチブルゾン(秋冬用) - 自重堂81600 製品制電ストレッチブルゾン(秋冬用) - 自重堂
(3件のレビュー)

突起物の露出をなくした多機能男女ペアユニフォームに、ストレッチ性をプラス。「製品制電」「ストレッチ性」「消臭&抗菌」機能を装備。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様背ネーム、携帯電話収納ポケット、デザインパイピング、内ポケット、消臭&抗菌テープ、左胸ポケットループ付、背中ループ付種別長袖ブルゾン混率(%)ポリエステル65、綿35機能制電JIS規格JIS T8118適合、製品制電生地ストレッチツイルRoHS指令(10物質対応)対応生地性能ストレッチ、製品制電、消臭&抗菌効果名入れ内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全32種類を絞り込む
サイズ
32種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8915442381600ネイビーSS
10,500
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8915443281600ネイビーS
10,500
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8915444181600ネイビーM
10,500
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8915445781600ネイビーL
10,500
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8915446681600ネイビーLL
10,500
4,990
5,489(税込)
欠品中
名入れ可
出荷予定:2026年6月上旬
8915447581600ネイビーEL
10,500
5,290
5,819(税込)
欠品中
返品不可
名入れ可
出荷予定:2026年6月中旬
8915448481600ネイビー4L
10,500
6,390
7,029(税込)
欠品中
返品不可
名入れ可
出荷予定:2026年6月中旬
8915450281600シルバーSS
10,500
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8915451181600シルバーS
10,500
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8915452781600シルバーM
10,500
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
名入れ可
8915454581600シルバーLL
10,500
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8915455481600シルバーEL
10,500
5,290
5,819(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8915456381600シルバー4L
10,500
6,390
7,029(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8915457281600シルバー5L
10,500
6,390
7,029(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8915458181600アースグリーンSS
10,500
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8915459781600アースグリーンS
10,500
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8915460681600アースグリーンM
10,500
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8915461581600アースグリーンL
10,500
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8915462481600アースグリーンLL
10,500
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8915463381600アースグリーンEL
10,500
5,290
5,819(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8915464281600アースグリーン4L
10,500
6,390
7,029(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8915465181600アースグリーン5L
10,500
6,390
7,029(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8915466781600ロイヤルブルーSS
10,500
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8915467681600ロイヤルブルーS
10,500
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8915468581600ロイヤルブルーM
10,500
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8915469481600ロイヤルブルーL
10,500
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8915470381600ロイヤルブルーLL
10,500
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8915471281600ロイヤルブルーEL
10,500
5,290
5,819(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8915472181600ロイヤルブルー4L
10,500
6,390
7,029(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8915473781600ロイヤルブルー5L
10,500
6,390
7,029(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8915449381600ネイビー5L
10,500
6,390
7,029(税込)
取扱停止中
返品不可
名入れ可
8915453681600シルバーL
10,500
4,990
5,489(税込)
取扱停止中
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17011444
2023-11-24
用途: 電気工事
卸売・小売業

デザインもすっきり見えるかと思い、5Lを購入しましたが、大きすぎました。
ネームを入れてしまったので、返品出来ず、ガッカリでした。
デザインは気に入ったので、再度、4Lを注文しました。

2025-12-08
用途: 農作業
南森町佐野法律特許事務所サービス業

当方は、柔道やラグビーをしていた関係で、胸囲が120cmあります。
身長173cmからすれば、3Lか2Lでも着れるはずなんですが、前が止まりません。
これだと十分に大きいので、前が止められるし、動くのにも不自由がありません。
良い品を贈っていただいて有り難うございます。

対象商品 : 17011392
2016-10-15
用途: 作業着
個人のお客様

春夏用の製品制電ストレッチブルゾンを購入したので同じタイプの秋冬用を購入しました

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする