曜日別特売

58110 防寒ベスト

58110 防寒ベスト - 自重堂58110 防寒ベスト - 自重堂58110 防寒ベスト - 自重堂58110 防寒ベスト - 自重堂58110 防寒ベスト - 自重堂58110 防寒ベスト - 自重堂58110 防寒ベスト - 自重堂58110 防寒ベスト - 自重堂
(10件のレビュー)

重ね着スタイルの必需品。ワークウエアの上にも重ね着ができる防寒ベスト。街着としても使用できるカジュアル感も魅力的。

仕様パイピング(アームホール)、ワンポイント、背ネーム、内ポケット種別ベストタイプ名入れ不可混率(%)表地/ポリエステル100、裏地/ポリエステルタフタ中綿195gキルト(アベレージ)機能防寒生地ポンジーRoHS指令(10物質対応)対応内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8913999458110チャコールグレーM
5,700
3,190
3,509(税込)
19日以内出荷
返品不可
8914000358110チャコールグレーL
5,700
3,190
3,509(税込)
翌々日出荷
返品不可
8914001258110チャコールグレーLL
5,700
3,190
3,509(税込)
翌々日出荷
返品不可
8914002158110チャコールグレーEL
5,700
3,190
3,509(税込)
翌々日出荷
返品不可
8914003758110チャコールグレー4L
5,700
3,190
3,509(税込)
25日以内出荷
返品不可
8914004658110ブラックM
5,700
3,190
3,509(税込)
翌々日出荷
返品不可
8914005558110ブラックL
5,700
3,190
3,509(税込)
3日以内出荷
返品不可
8914006458110ブラックLL
5,700
3,190
3,509(税込)
翌々日出荷
返品不可
8914007358110ブラックEL
5,700
3,190
3,509(税込)
当日出荷
8914008258110ブラック4L
5,700
3,190
3,509(税込)
当日出荷
8914009158110ジンジャーM
5,700
3,190
3,509(税込)
翌々日出荷
返品不可
8914010758110ジンジャーL
5,700
3,190
3,509(税込)
翌々日出荷
返品不可
8914011658110ジンジャーLL
5,700
3,190
3,509(税込)
翌々日出荷
返品不可
8914012558110ジンジャーEL
5,700
3,190
3,509(税込)
翌々日出荷
返品不可
8914013458110ジンジャー4L
5,700
3,190
3,509(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-08
用途: 庭仕事
製造業

庭仕事の防寒に使っています。袖なしなので作業のじゃまにならないのが良いです。袖なしでも十分に防寒してくれます。着心地が良く、ポケットも多いので使いやすい。部屋着にも使えます。

対象商品 : 89140082
2022-12-24
用途: 自宅用
その他業種

軽くて暖かい
冬場毎日着てる
毎年お世話になってる
洗濯には弱い

対象商品 : 89140003
2022-03-21
用途: 作業着の中に防寒用として
建設業・工事業

中綿はフワフワで暖かいです。あとは洗濯を繰り返すから耐久性ですね。

対象商品 : 89140107
2022-02-12
用途: 画家なので描画する際に着用
教育・研究機関

着丈短い、もう少し長いともっと良い。暖かく着心地良い。

対象商品 : 89140082
2020-11-04
用途: 作業用
株式会社カセダ商会

格安で断熱効果があり大変満足しておりますありがとうございます

対象商品 : 89140055
2019-11-13
用途: 建設現場管理業務時
建築舎ユタカ工業建設業・工事業

良い商品です!
ありがとうございます。
防寒着も検討します。

1が参考にしています
対象商品 : 89140021
2020-01-19
用途: 冬場の作業全般
製造業

ダウンベストに比べて薄手なので迫力不足に感じていましたが、今はこの薄さが丁度良いです。(温暖化の所為でしょう)

対象商品 : 89140003
2019-03-14
用途: 普段の外出に使用

気を使わないで、着用できるので調度良いです。クオリティーの良いと思います。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする