曜日別特売

84914 抗菌消臭半袖ポロシャツ

84914 抗菌消臭半袖ポロシャツ - 自重堂84914 抗菌消臭半袖ポロシャツ - 自重堂
(1件のレビュー)

光触媒・サンダイヤが実現する清潔・快適ワーク。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
種別半袖ポロシャツ混率(%)ポリエステル68%、綿22%、レーヨン10%機能抗菌、消臭生地交編鹿の子生地性能抗菌効果、消臭加工、UVカット、透け防止名入れ内容量1枚
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
56件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8912910184914ミントグリーンSS
4,100
2,590
2,849(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
8912911784914ミントグリーンS
4,100
2,590
2,849(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
8912918784914オレンジSS
4,100
2,590
2,849(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
8912919684914オレンジS
4,100
2,590
2,849(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
8912920584914オレンジM
4,100
2,590
2,849(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
8912921484914オレンジL
4,100
2,590
2,849(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
8912923284914オレンジEL
4,100
2,590
2,849(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
8912924184914オレンジ4L
4,100
2,590
2,849(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
8912925784914オレンジ5L
4,100
2,590
2,849(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
8912878584914ネイビーSS
4,100
取扱い終了
名入れ可
8912879484914ネイビーS
4,100
取扱い終了
名入れ可
8912880384914ネイビーM
4,100
取扱い終了
名入れ可
8912881284914ネイビーL
4,100
取扱い終了
名入れ可
8912882184914ネイビーLL
4,100
取扱い終了
名入れ可
8912883784914ネイビーEL
4,100
取扱い終了
名入れ可
8912884684914ネイビー4L
4,100
取扱い終了
名入れ可
8912885584914ネイビー5L
4,100
取扱い終了
名入れ可
8912886484914サックスSS
4,100
取扱い終了
名入れ可
8912887384914サックスS
4,100
取扱い終了
名入れ可
8912888284914サックスM
4,100
取扱い終了
名入れ可
8912889184914サックスL
4,100
取扱い終了
名入れ可
8912890784914サックスLL
4,100
取扱い終了
名入れ可
8912891684914サックスEL
4,100
取扱い終了
名入れ可
8912892584914サックス4L
4,100
取扱い終了
名入れ可
8912893484914サックス5L
4,100
取扱い終了
名入れ可
8912894384914ホワイトSS
4,100
取扱い終了
名入れ可
8912895284914ホワイトS
4,100
取扱い終了
名入れ可
8912896184914ホワイトM
4,100
取扱い終了
名入れ可
8912897784914ホワイトL
4,100
取扱い終了
名入れ可
8912898684914ホワイトLL
4,100
取扱い終了
名入れ可
8912899584914ホワイトEL
4,100
取扱い終了
名入れ可
8912900484914ホワイト4L
4,100
取扱い終了
名入れ可
8912901384914ホワイト5L
4,100
取扱い終了
名入れ可
8912902284914ブラックSS
4,100
取扱い終了
名入れ可
8912903184914ブラックS
4,100
取扱い終了
名入れ可
8912904784914ブラックM
4,100
取扱い終了
名入れ可
8912905684914ブラックL
4,100
取扱い終了
名入れ可
8912906584914ブラックLL
4,100
取扱い終了
名入れ可
8912907484914ブラックEL
4,100
取扱い終了
名入れ可
8912908384914ブラック4L
4,100
取扱い終了
名入れ可
8912909284914ブラック5L
4,100
取扱い終了
名入れ可
8912912684914ミントグリーンM
4,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
名入れ可
8912913584914ミントグリーンL
4,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
名入れ可
8912914484914ミントグリーンLL
4,100
取扱い終了
メーカー直送
名入れ可
8912915384914ミントグリーンEL
4,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
名入れ可
8912916284914ミントグリーン4L
4,100
取扱い終了
メーカー直送
名入れ可
8912917184914ミントグリーン5L
4,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
名入れ可
8912922384914オレンジLL
4,100
取扱い終了
メーカー直送
名入れ可
8912926684914ロイヤルブルーSS
4,100
取扱い終了
名入れ可
8912927584914ロイヤルブルーS
4,100
取扱い終了
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89128977
2017-05-22
用途: 福祉関係の仕事
医療・福祉・介護関連業

白の場合、透け防止必須で購入し、透け防止機能はついていたのですが
開封前に見た時点では判断できず、開封してみると、生地がかなり薄くシワも目立つタイプの生地だったので、返品しようと思ったのですが、開封後ということで返品不可でした。
開封した時点で返品不可という対応ならば、
これだけ薄い生地は、何オンスかの厚みも説明文に記載される方が良心的だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする