曜日別特売

84984 製品制電吸汗速乾半袖ポロシャツ

84984 製品制電吸汗速乾半袖ポロシャツ - 自重堂84984 製品制電吸汗速乾半袖ポロシャツ - 自重堂84984 製品制電吸汗速乾半袖ポロシャツ - 自重堂84984 製品制電吸汗速乾半袖ポロシャツ - 自重堂84984 製品制電吸汗速乾半袖ポロシャツ - 自重堂84984 製品制電吸汗速乾半袖ポロシャツ - 自重堂84984 製品制電吸汗速乾半袖ポロシャツ - 自重堂84984 製品制電吸汗速乾半袖ポロシャツ - 自重堂
(3件のレビュー)

制電気を嫌う職場に最適なJIS T-8118帯電防止規格クリアのハニカムメッシュ。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様ウイングアームⅡ種別半袖ポロシャツ混率(%)ポリエステル100%機能制電、吸汗速乾JIS規格JIS T-8118適合、帯電防止生地ハニカムメッシュRoHS指令(10物質対応)対応ポケット付き名入れ内容量1枚
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全48種類を絞り込む
サイズ
48種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8913286384984ロイヤルブルーSS
3,200
2,090
2,299(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8913287284984ロイヤルブルーS
3,200
2,090
2,299(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8913288184984ロイヤルブルーM
3,200
2,090
2,299(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8913289784984ロイヤルブルーL
3,200
2,090
2,299(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8913290684984ロイヤルブルーLL
3,200
2,090
2,299(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8913291584984ロイヤルブルーEL
3,200
2,090
2,299(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8913292484984ロイヤルブルー4L
3,200
2,090
2,299(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8913293384984ロイヤルブルー5L
3,200
2,090
2,299(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8913294284984グレーSS
3,200
2,090
2,299(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8913295184984グレーS
3,200
2,090
2,299(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
8913296784984グレーM
3,200
2,090
2,299(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
8913297684984グレーL
3,200
2,090
2,299(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8913298584984グレーLL
3,200
2,090
2,299(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8913299484984グレーEL
3,200
2,090
2,299(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8913300384984グレー4L
3,200
2,090
2,299(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8913301284984グレー5L
3,200
2,090
2,299(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8913302184984ネイビーSS
3,200
2,090
2,299(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8913303784984ネイビーS
3,200
2,090
2,299(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8913304684984ネイビーM
3,200
2,090
2,299(税込)
3日以内出荷
名入れ可
8913305584984ネイビーL
3,200
2,090
2,299(税込)
当日出荷
名入れ可
8913306484984ネイビーLL
3,200
2,090
2,299(税込)
当日出荷
名入れ可
8913307384984ネイビーEL
3,200
2,090
2,299(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8913308284984ネイビー4L
3,200
2,090
2,299(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8913309184984ネイビー5L
3,200
2,090
2,299(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8913310784984サックスSS
3,200
2,090
2,299(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8913311684984サックスS
3,200
2,090
2,299(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8913312584984サックスM
3,200
2,090
2,299(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8913313484984サックスL
3,200
2,090
2,299(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8913314384984サックスLL
3,200
2,090
2,299(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8913315284984サックスEL
3,200
2,090
2,299(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8913316184984サックス4L
3,200
2,090
2,299(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8913317784984サックス5L
3,200
2,090
2,299(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8913318684984ホワイトSS
3,200
2,090
2,299(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8913319584984ホワイトS
3,200
2,090
2,299(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8913320484984ホワイトM
3,200
2,090
2,299(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8913321384984ホワイトL
3,200
2,090
2,299(税込)
翌々日出荷
名入れ可
8913322284984ホワイトLL
3,200
2,090
2,299(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8913323184984ホワイトEL
3,200
2,090
2,299(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8913324784984ホワイト4L
3,200
2,090
2,299(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8913325684984ホワイト5L
3,200
2,090
2,299(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8913326584984ブラックSS
3,200
2,090
2,299(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8913327484984ブラックS
3,200
2,090
2,299(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8913328384984ブラックM
3,200
2,090
2,299(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
8913329284984ブラックL
3,200
2,090
2,299(税込)
3日以内出荷
名入れ可
8913330184984ブラックLL
3,200
2,090
2,299(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8913331784984ブラックEL
3,200
2,090
2,299(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8913332684984ブラック4L
3,200
2,090
2,299(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8913333584984ブラック5L
3,200
2,090
2,299(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89133292
2017-07-05
用途: 危険物配送時のインナーウェア

静電気を嫌うため、JIS規格のこの製品を選びました。
通気性も良く快適です。

対象商品 : 17019205
2023-09-14
用途: 電気の配線工事
卸売・小売業

サイズも豊富でジャストサイズで動きやすく、楽です。
通気性もあり、首回りもゆとりもあるので、仕事がスムーズにできます。

対象商品 : 17019573
2022-03-07
用途: 健康診断、会議、勉強会への参加時
建設業・工事業

着用は涼しく着やすいです。サイズ感より大きいと感じます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする