ナベヤ
グリップパッド角型
黒皮ワーク用の強力ノンスリップパッドです。
材質
SKH51
熱処理
焼入HRC60
表面処理
黒染め
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
質量(g)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88561706
GPS0510
(並目)M5×0.8
10
10
2.3
-
5
GPS-(H)(ネジ穴貫通)
¥
3,350
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
88561715
GPS0510H
(並目)M5×0.8
10
12
2.3
-
6
GPS-(H)(ネジ穴貫通)
¥
3,860
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
88561724
GPS0512
(並目)M5×0.8
12
10
3
10.3
10
GPS-(H)(ネジ穴貫通)
¥
4,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
88561733
GPS0512H
(並目)M5×0.8
12
12
3
10.3
12
GPS-(H)(ネジ穴貫通)
¥
4,560
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
88561742
GPS0520
(並目)M5×0.8
20
10
3
-
25
GPS-(H)(ネジ穴貫通)
¥
5,850
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
88561751
GPS0520H
(並目)M5×0.8
20
12
3
-
30
GPS-(H)(ネジ穴貫通)
¥
6,350
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
88561767
GPS0625
(並目)M6×1.0
25
10
3
-
40
GPS-(H)(ネジ穴貫通)
¥
8,250
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
88561776
GPS0625H
(並目)M6×1.0
25
12
3
-
48
GPS-(H)(ネジ穴貫通)
¥
8,650
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
88561785
GPS0512N
(並目)M5×0.8
12
10
3
10.3
10
GPS-(H)N(ネジ穴止まり)
¥
4,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
88561794
GPS0512HN
(並目)M5×0.8
12
12
3
10.3
12
GPS-(H)N(ネジ穴止まり)
¥
4,560
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください