ナベヤ
グリップパッド角型(正面取付タイプ)
黒皮ワーク用の強力ノンスリップパッドです。
材質
SKH51
表面処理
黒染め
熱処理
焼入HRC60
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(Φmm)
寸法D(Φmm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88562004
GPSZ0412
12
10
4.5
8
4
3
¥
4,560
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
88562013
GPSZ0412H
12
12
4.5
8
4
3
¥
4,920
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
88562022
GPSZ0416
16
10
4.5
8
4
3
¥
5,300
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
88562031
GPSZ0416H
16
12
4.5
8
4
3
¥
5,600
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
88562047
GPSZ0520
20
10
5.5
10
5
3
¥
4,470
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
88562056
GPSZ0520H
20
12
5.5
10
5
3
¥
6,550
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
88562065
GPSZ0625
25
10
6.6
11
6
3
¥
8,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
88562074
GPSZ0625H
25
12
6.6
11
6
3
¥
9,000
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください